カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCT(1)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
長さ(m)
  • 45
  • 2(4)
  • 5(8)
  • 10(22)
  • 15(7)
  • 20(24)
  • 25(2)
  • 30(16)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 50(18)
  • 55(1)
  • 60(6)
  • 70(6)
  • 80(6)
  • 90(6)
  • 100(31)
  • 200(1)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 5.1(1)
  • 6.1(1)
  • 7.7(1)
ブランド
  • 倉茂電工(1)
  • 三ツ星(1)
倉茂電工・三ツ星
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5sq 4芯」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
グローバルケーブル 倉茂電工グローバルケーブル倉茂電工
559,800税込615,780
1巻(45m)
8日以内出荷
CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性
用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応