カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
「001-5261」の検索結果

布粘着テープ(重量物梱包用)
TRUSCO(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
コンデンサー 大型車用
CoolingDoor(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。保証期間18か月
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 2極 1袋 10個入
IDEC(和泉電気)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261アズワン品番65-7764-77
レントゲンフィルムキャビネット
生興¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷半切判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。材質スチール引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×561×392
ヘッドライトステー 左のみ156-5261
PMC¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:156-5261。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 初期。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2] 初期
LEDベースライト 直付 逆富士形 FL20W1灯用タイプ ナチュラルホワイト色
ENDO(遠藤照明)¥10,980税込¥12,0781台23日以内出荷シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。仕様●明るさ(lm):800●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):630●高さ(mm):57●消費電力(W):6.7●定格寿命(時間):40000●タイプ:直付け●電圧(V):AC100~242●電圧:100~240V●定格寿命:40000時間●本体:ベースライトERK9566W×1台●LED:20Wタイプ専用ユニットRAD775W×1●原産国:日本●コード番号:383-5261アズワン品番67-5577-90