カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 農業機械(2)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「002-6760」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム

    PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)

    キングジム(297件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
  • USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro RS PRO

    USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +80℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ (タイプA), メス RS PRO, ポート数:4 RS PRO

    USBコネクタ (タイプA), メス RS PRO, ポート数:4

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP67●ポート数:4●定格電流:1.5A●シリーズ:GTC Sealed●シリーズ番号:GTC密閉型●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 111-6749 111-6749 標準USB-Aパネル取り付けジャック ディップロック 品番 111-6753 111-6753 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 111-6754 111-6754 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 111-6759 111-6759 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 111-6760 111-6760 標準USB-Aパネル取り付けジャック ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/4"(19mm)SQ. ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4"(19mm)SQ. ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    39,980税込43,978
    1セット(12点組)ほか
    5日以内出荷
    差込角(mm)3/4"(19)SQ.差込角(mm[inch])19.0 [3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保温ドレープ アトムメディカル

    保温ドレープ

    アトムメディカル
    44,980税込49,478
    1パック(15枚)
    7日以内出荷
    患者を覆うことで熱損失を抑え、体温低下を抑えます。プラスチック層とアルミニウム層で、伝導や輻射による熱損失を抑えます。患者に触れる面は吸湿性のある不織布です。
  • USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro RS PRO

    USBコネクタ (タイプA), メス RS Pro

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = フランジマウントIP保護等級 = IP65定格電流 = 2.1Aシリーズ = GTC Sealedシリーズ番号 = GTC密閉型コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃RS Pro防水USB-Aパネル取り付けジャック. RS Proの優れた品質の防水USB-Aパネル取り付けジャックシリーズです。このシリーズのIP65 / 67パネル取り付けジャックは、頑丈な強化素材を用い、屋外用途に最適です。このシリーズは、USB-Aレセプタクル一体型シーリングキャップを2つ備え、標準取り付けタイプ、カプラタイプ、及び角型フランジタイプを用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. IP65 / 67等級. 頑丈な構造. RoHS対応. 用途. 自動車. 海洋. 産業用照明. 軍事. 品番 ; 111-6749 111-6749 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップロック 品番 ; 111-6753 111-6753 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル及び一体型キャップ 品番 ; 111-6754 111-6754 - 角型フランジデュアルUSB-Aレセプタクル一体型キャップ及び2 mケーブル 品番 ; 111-6759 111-6759 - 標準USB-Aパネル取り付けジャックカプラ 品番 ; 111-6760 111-6760 - 標準USB-Aパネル取り付けジャック - ディップねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボデイ BIGM(丸山製作所)

    ボデイ

    BIGM(丸山製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボデイ図解NoRE6760 部品_No.2
  • Oリング P20 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P20

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P20部品名称Oリング P20図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.64、MW2HP35B(2004) 部品_No.44、357755MW681K 部品_No.80、RE6760 部品_No.8、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.45、MW2HP35EL6 部品_No.45、MW310 工業用ポンプ部品_No.46、MW2HP50EL6 部品_No.47、MW2HP35EL6-U 部品_No.47、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.45、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.45、MW2HP35ER6 部品_No.45、MW2HP35EL5 部品_No.45、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.45、MW340 部品_No.47、MW3HP681K 部品_No.56、MW2HP35ER5 部品_No.45、MW2HP35B 部品_No.44、MW350 工業用ポンプ部品_No.47、MKW1516B ポンプ部品_No.46、MW2HP55EL 部品_No.49、MW3HP611B(2004) 部品_No.40、RE6542 部品_No.8、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP35EL5-U 部品_No.47、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.47、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.45、MW2HP50B 部品_No.45、MKW1116B ポンプ部品_No.43、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.45、MW2HP40G 部品_No.46、MW2HP35ER5-U 部品_No.45、MW2HP35ER6-U 部品_No.45、MW2HP35B-U 部品_No.44