カテゴリ
- 制御機器(1)
- 研磨材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「0030-7301」の検索結果

レジノイドフレキシブル砥石
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,398税込¥1,5381セット(5個)当日出荷研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!厚さ(mm)3.5適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
シリンダヘッド
工進¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途(2) シリンダーヘッド / スパークプラグ適合品番GV-28iF-AAA-0など
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, オス, オレンジ C10-730189-030
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス色 = オレンジRoHS指令(10物質対応)対応