カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「0031-8781」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパープラグSP2 TRUSCOテーパープラグSP2TRUSCO
769税込846
1パック(2個)
当日出荷
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 レベルタイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
部品 ロータリーバンドソー CB12FA2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロータリーバンドソー CB12FA2HiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ)ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃)HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
(8781)CONT UNIT,F ミツビシ(8781)CONT UNIT,Fミツビシ
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8781アズワン品番65-7745-95