カテゴリ
- 制御機器(2)
- 作業服(1)
絞り込み
「00313-abn」の検索結果

4.4オンスABNドライボタンダウンポロシャツ(ポケ無)
glimmer(トムス)¥1,490~税込¥1,639~1枚6日以内出荷から9日以内出荷キレイな襟元が清潔な印象 吸汗速乾素材のボタンダウン混率(%)ポリエステル100目付(g/m2)150、4.4oz生地裏メッシュ
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から28日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2