カテゴリ
- 測定用品(22)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「0032-2602」の検索結果

セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード
HiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501パック(5本)当日出荷から3日以内出荷最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
テストリードキット
カイセ(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。セット内容[767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース最大電流(A)[767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25最大電圧(V)[767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
ストレートテストピン(赤のみ)
カイセ¥829税込¥9121個当日出荷口径Φ0.5mmの極細テストピン。 素材はバネ性に優れ折れにくいピアノ線を採用。 誤測定を防ぐ根本部分の絶縁皮膜。色赤最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
テストリードセット
カイセ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセットセット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[792]25最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
ICクリップ
カイセ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
Vishay タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,6032-28,TR3C226K025C0400
VISHAY¥43,980税込¥48,3781セット(500個)7日以内出荷テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 400mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESRRoHS指令(10物質対応)対応
フアンカバー
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷規格ライトグレー図解NoMC2700RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.36、MBS266 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、AC26S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 フアンカバー_No.33、MKF-265 クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.32、MC2601RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MBS267V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、ADS26AS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フアンカバー_No.32、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、MC2600RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、JC26DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MBS267VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、MBS268 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、MKF-265(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.32、GKBS2602 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、JC26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、BCS263SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32
チツプソー10
BIGM(丸山製作所)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷規格ケイリヨウアナツキ/シンゲン部品名称チツプソー10図解NoMB2610EUT 本体部品_No.40、MB278L 本体部品_No.23、MLB2700L 本体部品_No.31、MB326SPU 本体部品_No.31、MB261ESU 本体部品_No.44、MB278U 本体部品_No.22、MBS26GEX-125 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.38、MBS328 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.4、MBC266U 本体部品_No.32、MB369U-DX 本体部品_No.47、GKB2611EL 本体部品_No.32、MB279L 本体部品_No.23、MB279SL 本体部品_No.32、MBS306 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.35、GKB2601U 本体部品_No.32、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.31、MBC265L 本体 外管、ギヤケース部品_No.25、MB327UT 本体部品_No.50、MB301ESU 本体部品_No.44、GKB2601L 本体部品_No.32、GKBS2602 本体 クラッチケース、外管など