カテゴリ
- 切削工具(10)
- 機構部品(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「0033-8428」の検索結果

ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃)
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5本)当日出荷適合CB13FA CB3FB幅(mm)12.5厚さ(mm)0.5全長(mm)1260
クランプレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から8日以内出荷機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
コードレスロータリバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥43,980~税込¥48,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷圧倒的な切断能力と作業性に優れた最適バランス設計。 オートモード搭載により無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!切断能力(mm)パイプΦ83バッテリーリチウムイオンノコ刃周速((m/s)[m/分])1.3~3.2[80~195]切断能力(mm)パイプ角80角作業量(目安)(1充電あたり)5.0Ah:約48カット帯ノコ寸法(mm)周長900×幅12.5×厚さ0.5
バンドソー替刃
BOSCH(ボッシュ)¥7,698~税込¥8,468~1セット(2本)当日出荷折れにくく長寿命のバイメタル製です。用途バンドソーブレード替刃。金属切断。適合機種GCB120材質バイメタル長さ(mm)1140幅(mm)12.4厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダトラスコ品番354-3994質量(kg)21電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)746×353コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断角度0、45カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30
ポータブルバンドソー
BAHCO(バーコ)(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(5本)当日出荷から28日以内出荷100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から6日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装取付部おねじ
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)
TRUSCO(20件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ロータリーバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台欠品中帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。付属品帯のこNo.2(合金18山)1本トラスコ品番354-4001質量(kg)6.4電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)495×270コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)パイプΦ120ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角120カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒Φ30
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
LDMS クランプレバー(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
六角穴付低頭ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781袋(50本)当日出荷から翌々日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)