カテゴリ
- 切削工具(10)
- 事務用品(8)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「0037-3178」の検索結果

Campusルーズリーフ(しっかり書ける)
コクヨ(8件のレビュー)¥339税込¥3731冊(100枚)当日出荷しっかりとペン先が滑らない、安定した書き心地! 重めのタッチで力強く書きたい。丁寧に安定して書きたい。紙を重ねたように柔らかいところで書きたい。ペン先が滑らずしっかりと書きたい…こんなあなたにおススメです。紙厚(g/m2)77紙質上質紙穴の形状丸穴
Campusルーズリーフ(さらさら書ける)
コクヨ(26件のレビュー)¥239~税込¥263~1冊ほか当日出荷から3日以内出荷さらさらとなめらかに、流れるような書き心地。 軽いタッチで力を抜いて書きたい。なめらかに素早く、机が硬いところでも書きたい。細いペンでも引っかからずに書きたい…こんなあなたにおススメです。紙厚(g/m2)75紙質上質紙穴の形状丸穴
湾曲ブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷独自の湾曲ブレード 国内生産だから高品質最適なダイヤモンドを採用 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。 粉じん・騒音が少なく、屋内や住宅街での作業に最適 角部の仕上がりがきれい 切断寿命目安 切断条件:CR13VBY2(ダイヤル5)/条件により異なります。 ・重量ブロック:約5カット ・軽量ブロック:30カット以上適合機種CR18DBL、 CR14DBL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y(S)全長(mm)250アズワン品番64-7054-07基板厚(mm)1.4切断可能 材質ブロック、レンガ、FRP、コンクリート2次製品
【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。 チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。 エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。 日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。 ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。 さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。用途鋳鉄管の切断等適合機種CR17Y(S)基板厚(mm)1.6
セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード
HiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
セーバーソーブレード
(134件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(5本)当日出荷パイプも切断可能用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9販売区分業務用
ダイヤモンドブレード
LENOX(レノックス)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石幅(mm)19
三色刷りルーズリーフ
コクヨ(85件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1冊(100枚)当日出荷定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。 ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。寸法(mm)縦257×横187サイズB5穴数26穴行数30行
セーバーソーダイヤ
ハウスビーエム¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷用途鋳鉄管、陶器タイル、窯業系サイディング、ファイバーグラス、軽量ブロック仕様マキタ、日立、リョービ、BOSCH兼用型刃幅(mm)18板厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー、レシプロソー1インチ当たり山数ダイヤモンド砥粒
セーバーソーブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥6,298~税込¥6,928~1箱(5本)当日出荷CR 17Y用セーバーソーブレード。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。適合CR17Y専用山数8刃厚(mm)1.6
セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(5本)ほか当日出荷No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
電子セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台欠品中切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。付属品湾曲ブレード150mm×1、ケーストラスコ品番447-7588質量(kg)4.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク数(min-1[回/分])0~3000最大ストローク(mm)32
キャンパスバインダー
コクヨ(10件のレビュー)¥369~税込¥406~1冊当日出荷付属品がないので自分が必要なものだけをファイリングしたり、好きなルーズリーフをとじてオリジナルにアレンジできます。 プラスチック閉じ具で軽く、背幅が薄いので、カバンの中でもスペースをとらず携帯に便利です。表紙の内側にポケットがついており、書類などの一時保管に役立ちます。タイプタテ型種類多穴リングファイル収納枚数65背幅(mm)20材質(表紙)R-PP
グリットソー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガラス・タイル・大理石・コンクリート・レンガ・鋳物・その他難削材用。 刃のない超硬粒子の鋸刃 BMレンガ切鋸用替刃タングステン・カーバイド粒子。材質タングステン・カーバイド粒子寸法(mm)250×20×3全長(mm)250質量(g)37タイプレンガ切鋸用替刃使用可能材質スレート・ブロック・レンガ・コンクリート・ファイバーガラス・ステンレス・鋳物・プラスチック等
セーバーソー
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナトラスコ品番377-9441質量(kg)3.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
B5 書きやすいルーズリーフ 100枚
マルマン(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(100枚)当日出荷サイズB5寸法(幅W×高さH)(mm)182×257枚数100穴数26穴紙厚(g/m2)80