カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)

「0037-8622」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断トイシ「研ちゃんカットプレミアム」

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研ちゃんカットシリーズでダントツの速さ! セラミック砥粒採用で切れ味アップ&長寿命 研ちゃんカット比1.3倍の高速切断&1.3倍の長寿命
    用途ステンレスの薄板切断、全ねじ切断、異形鉄筋の切断適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ粒度SG46TBF厚さ(mm)1砥材セラミック砥粒外径(Φmm)105適合材ステンレス取付穴径(Φmm)15
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様。36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)全長(mm)358質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56砥石寸法(mm)厚さ最大6バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類スライド式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • パワフルヘアーバンド 三重化学工業

    パワフルヘアーバンド

    三重化学工業(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ヘアーバンドとして額から流れ落ちる汗を防ぐと同時に、水に濡らせば気化熱作用によりひんやりします。綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。気化熱作用商品として使える。
    材質綿、ベルオアシス、アクリル、その他繊維、天然緑茶エキスの消臭剤幅(mm)60全長(mm)210質量(g)約40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有孔カバーリングレザー アイボリー TB-1503Uシリーズ 高田ベッド製作所

    有孔カバーリングレザー アイボリー TB-1503Uシリーズ

    高田ベッド製作所
    21,980税込24,178
    1個
    14日以内出荷
    カバーリングDXのレザーカバーです。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R48mm 1500.038.048.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅51.5mm 曲げ半径R48mm 1500.038.048.0シリーズ

    Igus(イグス)
    12,980税込14,278
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。