カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
サービス分類
「00933-15」の検索結果

PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
ウルトラPXベルト UP3M形
椿本チエイン(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
【オーダー】ドアハンドル 楕円 振り出しタイプ 真鍮 T933
UNION(ユニオン)¥77,980税込¥85,7781組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ブラスキャスト サティーナ機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
水性グラフィックマーカー ABTセット ベーシック
トンボ鉛筆¥6,598~税込¥7,258~1セット(24色)ほか3日以内出荷筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。基本色と無色のブレンダーペンのセット。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体