カテゴリ
- 保管用品(2,509)
- 物流用品(317)
- 建築金物(175)
- 測定用品(83)
- 空調・照明・電設資材(82)
- オフィス家具(78)
- 防災用品(78)
- 介護用品(75)
- 船舶用品・漁業資材(63)
- ヘルスケア(48)
- 安全保護具(44)
- 機構部品(42)
- トラック輸送・安全用品(42)
- 厨房用品(39)
- 家電(39)
- 自動車補修部品(37)
- 作業工具(31)
- 制御機器(30)
- 店舗什器・備品(30)
- パソコン/周辺機器(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- バイク部品(22)
- スプレー・オイル・グリス(22)
- 科学研究・開発用品(22)
- メカニカル部品(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 卓上消耗品(20)
- 医療(17)
- 鈑金・塗装(17)
- 学童・教育用品(15)
- 梱包用品(14)
- 安全標識(14)
- 塗料(9)
- 清掃用品(9)
- カー用品(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- 事務用品(9)
- 電動工具(9)
- 電気材料(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自転車部品(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 溶接用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 切削工具(6)
- 農業機械(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 日用品(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 建材・エクステリア(3)
- 救急・衛生(3)
- バッテリー・電装(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(64)
- オカムラ(岡村製作所)(2,339)
- エスコ(206)
- TRUSCO(89)
- 吉川化成(51)
- BEST(ベスト)[金物](48)
- タニタ(44)
- 三菱電機(38)
- ティーエフサービス(34)
- UNISON(ユニソン)(29)
- A&D(エー・アンド・デイ)(26)
- 萩原(26)
- 松永製作所(24)
- ホームテイスト(24)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(22)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(21)
- TENRYU(天龍製鋸)(18)
- イーグルクランプ(16)
- FREAK(フリーク)(16)
- StarTech.com(15)
- ブランドをもっと見る
「00kg」の検索結果

スーパーレバー
スリーエッチ(11件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から6日以内出荷軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
積層型LED信号灯ニコタワー
日恵製作所¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。取付方式3点留め使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP54外径(Φmm)46光源LED取付穴径(Φmm)4音圧レベル(dB)70~85耐振動(m/s2)20使用電圧範囲±10%
圧力IHジャー炊飯器
タイガー魔法瓶¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷タイガー圧力IHジャー炊飯器のエントリーモデル。忙しい毎日。時短もしたいし、お手入れはラクに済ませたい。だけど、土鍋で炊いたようなおいしいごはんが食べたい。その願い、叶えます。土鍋のような味わいを、炊きたてでも、保温でも。手間なく、おいしく。おいしさ&粒立ち保温 ごはん一粒ひと粒に上品な甘みともっちりとした弾力。炊きたてだけではなく、保温ごはんのおいしさも進化しました。もっちり、しっかり食感「圧力炊き」 炊きあげ時に約1.25気圧の圧力をかけることで内なべの中の温度を約106度に高め、ごはんの粘り・甘みを引き出します。旨み粒立ち炊飯プログラム 土鍋に学んだ独自の炊飯プログラムを採用。低めの温度で長く吸水し急速に温度を上昇させることで、甘みのあるもっちりとしたごはんを炊きあげます。遠赤3層土鍋コート釜。金属を重ねた3層構造により、効率よく内なべが発熱。遠赤土鍋コーティングで遠赤効果を高め、水分をお米一粒ひと粒までムラを抑えて広げて、ふっくら粘りのあるごはんを炊きあげます。粒立ち保温プログラムでおいしく ふたに備えた蒸気センサーが、ごはんから出る蒸気を感知。保温時の温度を管理し、黄ばみや乾燥を抑えます。水分をごはんにとどめて、炊きたてごはんのハリつや、おいしさを長時間キープします。多彩な炊飯・調理メニューで広がる食卓の楽しみ ごはんの甘みと香りを引き出す炊飯メニューはもちろん、多彩な本格調理メニューを搭載。忙しい日も、ゆとりがある日も、この一台であなたの理想の食卓を。「少量高速」メニュー お茶碗1杯(0.5合)が最短約15分、1合が約17分で炊飯できるメニューの搭載により、忙しい毎日でも炊きたてごはんが食べられます。0.5合の炊飯はJPV-M100のみ。JPV-M180サイズは1合からの炊飯で約17分かかります。「少量旨火炊き」メニュー お茶碗1杯分でも少量に適した熱のコントロールでお米の甘みを引き出しハリのあるごはんに仕上げます。0.5合から2合までの少量をおいしく炊きあげます。JPV-M180は1合から3合になります。「おにぎり」メニュー おにぎりに適した、冷めてもおいしいもっちりとしたごはんを炊きあげます。粒感があり、ほどけるような食感をお楽しみいただけます。「冷凍ご飯」メニュー しっかり吸水することでごはんの乾燥を防ぎ、ベタつきを抑えつつも芯までふっくら炊きあげることで、冷凍保存してもおいしさを保ちます。「麦めし」メニュー 食物繊維が豊富な大麦を白米と一緒に炊きあげる「麦めし」メニューを搭載。大麦の特性に合わせた独自の炊飯技術でにおいを抑制し、毎日続けられるおいしさを実現。「玄米GABA」メニュー 玄米に含まれている酵素の働きを促すために通常よりも時間をかけて炊飯し、生の状態の玄米よりも多いGABA量で炊きあげます。「極うま」メニュー 「おいしいごはん」に必要な甘み、弾力、香り、ねばり、やわらかさなど、すべてを引き出す贅沢なメニューです。通常の「白米」メニューよりも吸水工程に時間を長くかけることで、お米本来の旨みを引き出します。「分づき」メニュー 玄米の栄養と白米の食べやすさを兼ね備えた「分づき米」専用メニューを搭載。分づき米特有の食感を改善し、ふっくらと炊きあげます。手間いらずのお手入れ&操作性 家事の負担を最小限に抑え、清潔な状態を無理なくキープできる設計を徹底しました。お手入れシボフレーム おねばがついてもはがれやすい仕様です。凹凸が少なく拭きやすい天面。お手入れ点数、たったの2点。ワンタッチで着脱できる内ぶた。内ぶたは食器洗い乾燥機対応。圧力クリーニングコース 高温の水蒸気と圧力を利用して洗浄を時短。炊込みごはんなどの炊飯メニューや調理メニュー後のにおいや汚れを抑えます。ブライトグレーのクリア液晶画面 操作時に見やすい液晶画面を採用。視認性も高く、ストレスなくお使いいただけます。ふたの開閉がスムーズに 押しやすさを追求して、フックボタンを大きくしました。かんたんにふたの開け閉めが可能です。内なべとっ手つき 内なべにとっ手がついているので、取り外しやすく、持ち運びにも便利です。計量カップ(とらカップ) おなじみのトラのマークが、キッチンを彩るチャーミングな計量カップになりました。遊び心のなかにも、タイガーらしい確かな使い心地を。毎日のごはん支度をいちばん近くで見守る、まじめで愛らしい「小さな相棒」です。内なべ内面コーティング3年保証。内なべの内面コーティングが対象です。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。
単相チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷小型で軽量(揚程3mで8kg、6mで10kg)な電気チェーンブロックなので持ち運びが便利です。型式SCモーター定格時間15分
関西ペイント PG80 つや消し マットダークグレー
PROST's¥12,980税込¥14,2781個(1.9kg)5日以内出荷1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。用途塗装色マットダークグレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥13,980税込¥15,3781缶(2.5kg)当日出荷●高温重視タイプです。 ●二硫化モリブデンを含有しているため、高温下での極圧に耐え、摩耗と焼付を防止します。用途●高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。トラスコ品番868-2944連続耐熱温度(℃)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性、焼付防止瞬間耐熱温度(℃)290
プレントロリ付単相電気チェーンブロック(単相100V)
二葉製作所¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷小型で軽量なので、設置も簡単。トロリのレール幅は3段階調整可能(75,100,125mm)。型式SCPモーター定格時間15分
D-100用 コネクター
ネオダクト¥16,980税込¥18,6781セット(10個)11日以内出荷REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。幅(mm)100長さL(mm)60高さH(mm)100定尺(mm)2000
土鍋圧力IHジャー炊飯器
タイガー魔法瓶¥96,980税込¥106,6781台9日以内出荷料亭ごはんの甘み、食感を引き出す。大火力と風の力で温度をコントロール。「連続ノンストップ加熱」で高火力を維持し、お米の甘みを引き出します。。【土鍋ご泡火炊きとおいしさの仕組み】。進化し続ける土鍋ご泡火炊きの特長と、連続ノンストップ加熱などのおいしさの仕組み、「本土鍋」をご紹介します。【こだわりの炊飯メニューと保温技術】。食感3段階炊きわけ、「少量旨火炊き」など、こだわりの炊飯メニューと保温技術をご紹介します。【使いやすさ・簡単お手入れ】。使い心地のよさと分かりやすさを追求しました。いつものお手入れがもっと軽やかに。用途土鍋圧力IHジャー炊飯器<炊きたて>色グラファイトブラック区分(最大炊飯容量)B本体質量(kg)7.1加熱方式土鍋圧力IH+多段階圧力機構機能(白米の炊飯及び保温米飯容量)0.09~1L最大消費電力(W)1080寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35.1×22高さ(cm)(ふた開き時)47.3消費電力量(Wh)(1回当たりの炊飯時)159、(1時間当たりの保温時)17年間消費電力量(kWh/年)84.5省エネ基準達成率(%)1炊飯容量最大1L(5.5合炊き)
グリース(開放ギヤ用) モリガースギヤグリースNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番135-9264容量(kg)16アズワン品番64-7143-36危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥55,980税込¥61,5781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0786容量(kg)16危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
COOLER MASTER ミドルタワーPCケース MasterFrame 600
COOLER MASTER¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷・モジュラー式の内部設計「FreeForm 2.0」を採用し、柔軟なカスタマイズが可能。・露出したフレーム構造がケースの適応性を高め、あらゆる用途に対応できる柔軟な構成オプションを提供。・オープンソース設計と交換可能なパネルにより、さらなるカスタマイズオプションを提供。・E-ATXまでのマザーボードに対応。・最大11基のケースファン搭載可能。・360mmラジエーターを最大3基まで搭載可能、最大420mmサイズのラジエーターに対応。・サイドパネルや各種パーツは工具なしで簡単に取り外し可能。・Mobius 140mmファン×3基(フロント)、Mobius 120mmファン×1基(リア)標準搭載。・最長485mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット付属。・カラー:ブラック。・製品寸法:531×261×544mm(突起部を含む)、514×244×514mm(突起部を除く)付属品グラフィックスカードサポートブラケット仕様●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:43mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:8●対応グラフィックカード:485 mm (フロントファン、ラジエーター無し)●対応ケースファン:フロント:120mm x 3 / 140mm x 3 / 180mm x 2 / 200mm x 2※Mobius 140mm x 3 (non-ARGB)標準搭載トップ:120mm x 3 / 140mm x 2 / 180mm x 2 / 200mm x 1リア:120mm x 1※Mobius 120mm x 1 (non-ARGB)標準搭載ボトム:120mm x 1 / 140mm x 1 / 180mm x 1 / 200mm x 1サイドマウント:120mm x3 / 140mm x 3●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (最大: 458 mm))トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (I/Oモジュールをフロントパネルに移す場合、458mmまで対応)リア:120 mmサイドマウント:240 mm / 280 mm / 360 mm / 420 mm●対応電源ユニット:235 mm材質外装:アルミニウム + SGCCサイドパネル(左):強化ガラスサイドパネル(右):アルミニウム寸法(mm)531×261×544(突起部を含む)514×244×514(突起部を除く)、対応CPUクーラー:190色ブラックサイズミドルタワー品名MasterFrame 600 Black容量(L)73.6型番MF600-KGNN-S00保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応I/OポートUSBポート:2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type Cオーディオ出入力:1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)対応マザーボードITX、Micro-ATX、ATX 、E-ATXドライブベイ3.5’’ HDD:22.5’’ SSD:5
グリース(ワイヤーロープ用) モリロープドレッサーNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥55,980税込¥61,5781缶(16kg)3日以内出荷トラスコ品番136-0791容量(kg)16アズワン品番64-7143-37危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) モリサームNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-53危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
グリース(開放ギヤ用) モリギヤグリースNo.00 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥59,980税込¥65,9781缶(16kg)4日以内出荷トラスコ品番136-0785容量(kg)16アズワン品番64-7143-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
<CBS>テクニカルコード方式 液晶モニターアーム 耐荷重0~9kg
CBS(コルブルック・ボッソン・サンダース)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷Ollinのアームを制御する本製品のテクニカルコードは0kgから9kgまでの重量をサポート。市場に出回っているダイナミックアームでこの重量範囲においてタブレット、モニター、ノートパソコンに対応できる製品は他にはありません。Ollinのスムーズな関節部分および敏感に反応してくれる動きによってユーザーはスクリーンを指先で簡単にコントロールできます。この調節のしやすさが自然に姿勢を改善してくれます。それは、スクリーンをぴったりと正しい位置に動かすことが非常に楽なことから、無意識のうちにユーザーは適切な位置に調節するようになるためです。タッチスクリーンは私たちのコンピュータ利用方法に革新をもたらし、タッチスクリーンの機能性の最適化とユーザーのオプションを向上させるため現在ではモニターへのタッチがコンスタントかつ直観的である必要が生じています。Ollinの「低位置からデスクまで」構造と改良が施された後方チルトがタッチスクリーンの使用を造作なく効率的にしてくれます。指先ひとつで縦向きから横向きへのスクリーン回転も思い通り。容易なケーブル管理システム 3 点形式に統一された管理システムでワークステーションの整理整頓を実現します。タイプデスク取付タイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)9液晶モニター1アームの可動方向垂直・水平
グリース(超高温用グリース) スミテンプグリースS No.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥189,800税込¥208,7801缶(16kg)3日以内出荷アズワン品番64-7143-40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性
単管たれ幕
JSグループ¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から11日以内出荷通常型(片面)。取付はマジックテープで簡単にワンタッチ。単管パイプ(48.6mmΦ以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます。単管たれ幕1、1B、3、12のみ両面型(単管たれ幕1W.1BW.3W.12W)があります。単管たれ幕11、11B、50、51のみ両面型(単管たれ幕11W.11BW.50W.51W)があります。取付方式単管取付
グリース(ガスコック用) スミコックSLグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥95,980税込¥105,5781缶(16kg)5日以内出荷トラスコ品番135-9229容量(kg)16アズワン品番64-7143-33危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
グリース(耐熱・高荷重用) ハイモリグリースNo.00 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥19,980税込¥21,9781缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2297危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性
Siemens プランジャヘッド
SIEMENS¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:延長プランジャ併用可能製品:プッシュボタン、ロングストロークシリーズ:SIRIUS ACT22 mmプッシュボタンアクセサリ. Siemensの3SU1シリーズ業務用プッシュボタン用アクセサリです。 フラットボタン、圧力プレート、アダプタ、延長プランジャ、シリコンキャップなどがあります。. プラスチック 各種カラーのフラットボタンRoHS指令(10物質対応)対応
グリース(高荷重用) モリリチュームSグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶(16kg)6日以内出荷アズワン品番64-7143-63危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
グリース(耐熱・高荷重用) モリウレアグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥52,980税込¥58,2781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-34危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐荷重性商品タイプウレアグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース)モリLGグリースNo.0 2.5kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥8,198税込¥9,0181缶(2.5kg)4日以内出荷トラスコ品番868-2922危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリLGグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥41,980税込¥46,1781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-45危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
グリース(高荷重用ベントン) モリスピードグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥51,980税込¥57,1781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7144-57危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性
天受
双福鋼器¥399税込¥4391セット4日以内出荷モノタロウオリジナルラック専用部品です。用途天受が不足の際に適合モノタロウ中量ラック200kgの奥行300mm専用セット内容天受2本質量(kg)1奥行(mm)300塗装色ホワイトグレーグリーン購入法適合
グリース(耐熱耐水高荷重用) スミプレックスL-MO No.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥63,980税込¥70,3781缶(16kg)4日以内出荷アズワン品番64-7143-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱性、耐水性、耐荷重性
グリース(高荷重用リチウムグリース) モリHDグリースNo.0 16kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶(16kg)5日以内出荷アズワン品番64-7143-25危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐荷重性商品タイプリチウムグリース
...