カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「01-613ss」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製 受座フック 01-613SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 01-613SSLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、18-1204SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SSLAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。シーリングピンに適応しています。
種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.3質量(g)35仕上バレル研磨適合フック07-613SS、03-633SS、001-600CLRSS許容荷重(N)205許容荷重(N[kgf])212[21]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ファスナー 50-1546SS 掛代調節機能付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ファスナー 50-1546SS 掛代調節機能付LAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)18.4質量(g)135仕上バレル研磨適合フック01-535SS、03-613SS、05-655SS、02-535SS、07-613SS、06-655SS、03-535SS、03-633SS、007-655SS、07-535SS、01-655SS、02-1123SS、01-613SS、02-655SS、03-1123SS、02-613SS、03-655SS、001-600CLRSS許容荷重(N)255許容荷重(N[kgf])255(26)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SSLAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)58仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS、01-613SS、02-613SS、03-613SS、07-613SS、03-633SS、01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS、02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS許容荷重(N[kgf])36[3]
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR40B RTR40Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR40B RTR40Bシリーズコノエ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40B●対辺(mm):60●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:613g