カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • 農業機械(11)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「010-00277」の検索結果

関連キーワード
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールシリンダーカップ 制研化学工業

    ホイールシリンダーカップ

    制研化学工業(19件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 航空宇宙ねじ用 ねじゲージ エムーゲ(EMUGE)

    航空宇宙ねじ用 ねじゲージ

    エムーゲ(EMUGE)
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    5日以内出荷
  • (277)ワイヤー10CP スバル

    (277)ワイヤー10CP

    スバル
    ¥699税込¥769
    1個
    5日以内出荷
  • クラフトテープ No.500 セキスイ

    クラフトテープ No.500

    セキスイ(67件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(3巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
    用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • (277)スポンジ13 155X40X10 スバル

    (277)スポンジ13 155X40X10

    スバル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • サイクロップラチェットセット Wera

    サイクロップラチェットセット

    Wera
    ¥94,980税込¥104,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    角度(°)0、15、90(ヘッド固定可能)機能HEX-PLUS、Zyklop Speedラチェット、自由回転ラチェットヘッド、ソケットを固定する機能、早回しスリーブ、5°リターン角度、"Take it easy" シリーズ ソケット、ロック解除生産国CZ送り角度(°)5
  • サイクロップラチェット・スピード セット Wera

    サイクロップラチェット・スピード セット

    Wera
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
    生産国CZ
  • Recom スイッチング電源 RECOM

    Recom スイッチング電源

    RECOM(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • (277)キャブレターAY GEN OVER F スバル

    (277)キャブレターAY GEN OVER F

    スバル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    ¥73,400税込¥80,740
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    D1/D18型は精度の高い温度制御が要求される業務用向けに開発されました。4つの端子をもつDP-STサーモスタットはOFF位置において、2線とも切る「強制OFF機構」がついています。寒冷地等において周囲温度がマイナスになった場合においても、サーモスタットの接点がONすることがない安全設計となっています。大容量の負荷を直接制御できますので、大型業務用厨房機器には最適なサーモスタットです
    用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB40材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅基本仕様4端子サーモスタット電気定格30A@120/277VAC(抵抗負荷 10A@480VAC(抵抗負荷)250VA@277VAC 125VA@125VAC周囲温度(℃)-18~66ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)
  • クルレ/ノートパッドホルダー/B5 ナカバヤシ

    クルレ/ノートパッドホルダー/B5

    ナカバヤシ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    ノートとレポートパッドを一緒に持ち運ぶことができるB5サイズのカバーケースです。右側にレポートパッド、左側にノートを差し込むことができます。左側には名刺やメモなどを入れられるスリットがついています。CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたCleLeは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。<ご使用上の注意>。天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた素材のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。革を使用した製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。
    用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質皮革繊維再生複合材本体質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】220×10×277ポケット数レポートパッドホルダー×1、ノートホルダー×2、小物ホルダー×1、名刺ホルダー×1
  • 先端交換式ヘッド VST-3 タンガロイ

    先端交換式ヘッド VST-3

    タンガロイ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質GH130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム ASUS ZenPad 10 ( Z301M / Z301MFL ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS ZenPad 10 ( Z301M / Z301MFL ) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種ASUS ZenPad 10取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
  • 飾れるMAGフレーム A4 万丈

    飾れるMAGフレーム A4

    万丈
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    缶バッジを取り付けたり、マグネットで写真を留められる、全面マグネットタイプのフレーム
    付属品壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも・デザインペーパー2種付材質樹脂寸法(mm)(窓)277×190質量(g)930タイプ縦横・掛け置き 兼用有効内寸(mm)277×190×10外寸(mm)307×220×25適合サイズA4判
  • (277)エアークリーナーAY スバル

    (277)エアークリーナーAY

    スバル
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • (277)エアークリーナーAY DUALケンキ TIER3 スバル

    (277)エアークリーナーAY DUALケンキ TIER3

    スバル
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    5日以内出荷
  • (277)リコイルスタータAY ゼンマイダンハ スバル

    (277)リコイルスタータAY ゼンマイダンハ

    スバル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • (277)チョーク ブラケット AY スバル

    (277)チョーク ブラケット AY

    スバル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
  • (277)エアークリーナーAY STD スバル

    (277)エアークリーナーAY STD

    スバル
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    5日以内出荷
  • (277)リコイルスターターAY WACKER スバル

    (277)リコイルスターターAY WACKER

    スバル
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    5日以内出荷
  • (277)エアークリーナーAY DUAL ペーパー スバル

    (277)エアークリーナーAY DUAL ペーパー

    スバル
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
  • ミニサーキットブレーカ シュナイダーエレクトリック

    ミニサーキットブレーカ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
  • エアー軸受タービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアー軸受タービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1個
    6日以内出荷
    微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。 精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。 軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。
    精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
  • エアー軸受タービンスピンドル NSK(ナカニシ)

    エアー軸受タービンスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,698,000税込¥2,967,800
    1個
    6日以内出荷
    仕様回転速度検知用識別表示マーク付砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)軸受種類空気静圧軸受
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 15 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 15 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 10 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(50個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 15 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 15 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥719~税込¥791~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電流(DC A)15最大スイッチング電圧(AC V)277
  • Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン DiodesZetex

    Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 3ピン

    DiodesZetex
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)20.6取付方式プリント基板奥行(mm)16保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCBコイル抵抗(Ω)70接点最大許容電圧(V)AC400(NO)接点最大許容電流(A)17RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)17最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
  • Hongfa Europe GMBH リレー 48V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 48V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)32.2寸法(mm)32.2×27.5×20.4コイル定格電圧(V)DC48高さ(mm)20.4取付方式プリント基板奥行(mm)27.5保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCB寿命1 x 10^7回コイル抵抗(Ω)2.56k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30/15RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15、30最大スイッチング電流(DC A)15、30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 17 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 17 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)20.6取付方式プリント基板奥行(mm)16保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCBコイル抵抗(Ω)400接点最大許容電圧(V)AC400(NO)接点最大許容電流(A)17RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)17最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)32.2寸法(mm)32.2×27.5×20.4コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)20.4取付方式プリント基板奥行(mm)27.5保護構造フラックスタイト接点構成1c端子形状PCB機能(特殊機能)環境に優しい製品コイル抵抗(Ω)155接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30/15RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15、30最大スイッチング電流(DC A)15、30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
  • Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 15 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 15 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイト接点構成1a端子形状PCB接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電流(DC A)15最大スイッチング電圧(AC V)277
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 10 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    接点構成1c
  • Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 10 A 基板実装 Hongfa(ホンファ)

    Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 10 A 基板実装

    Hongfa(ホンファ)
    ¥949~税込¥1,044~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10