カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「0101-0680」の検索結果

ハンドルMN680Z256E101
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじ(M4×25)トラスコ品番225-4993材質亜鉛合金(ZDC)
入力ケーブル4心丸形端子(M3)シールド付 0.5m
共和電業(KYOWA)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷センサやブリッジボックスと測定器を接続するためのシールド付き4心丸形端子(M3)(赤・白・黒・緑)です。測定器側はWGA-100B,101A,680AシリーズやWGI-400Aシリーズなど、4心入力に対応した機種に接続可能です。用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:4心丸形端子(M3)シールド付き長さ(m)0.5
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:680V 最大直流定格電圧:560V, 550pF, B72220S0421K101
EPCOS¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷バリスタ電圧 = 680V。最大AC定格電圧 = 420V。最大直流定格電圧 = 560V。制限電圧 = 1120V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 550pF。厚さ = 6.5mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 6.5mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサセット(25種×各10個入)
DFRobot¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷セラミックコンデンサーのセットです。 実験や自作の回路基板に非常に便利です。 このパックには、さまざまな静電容量と定格電圧を備えた25種類のコンデンサーが付属しています。定格電圧(V)最大63内容1pF×10、5pF×10、6pF×10、10pF×10、15pF×10、20pF×10、22pF×10、30pF×10、33pF×10、47pF×10、68pF×10、100pF-101×10、220pF-221×10、330pF-331×10、470pF-471×10、680pF-681×10、1000pF-102×10、2200pF-222×10、3300pF-332×10、4700pF-472×10、10000pF=10nF-103×10、22000pF=22nF-223×10、33000pF=33nF-333 ×10、47000pF=47nF-473 ×10、100000pF=100nF-104 ×10