カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • 保管用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「01111-00011」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッド シリンダ 1 7CN-E1111-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ヘッド シリンダ 1 7CN-E1111-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番7CN-E1111-10
  • (01111)ボルト ニッサン

    (01111)ボルト

    ニッサン(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • パレット LX-1111R2-11 サンコー(三甲)

    パレット LX-1111R2-11

    サンコー(三甲)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PP色ブルー短辺(mm)(外寸)1100長辺(mm)(外寸)1100外寸法・高さ(mm)144RoHS指令(10物質対応)対応
  • リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面ダンプ11 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面ダンプ11 ブルー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
    用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。仕様ハンドリフト対応トラスコ品番458-0915幅(mm)260質量(kg)44高さ(mm)650タイプ1面ダンプ間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
  • リス パレットボックスBJB-S・1111X115上下一面扉11 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リス パレットボックスBJB-S・1111X115上下一面扉11 ブルー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
    用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。仕様ハンドリフト対応トラスコ品番458-0893幅(mm)260質量(kg)66高さ(mm)1150タイプ上下1面扉間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
  • リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面扉11 ブルー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    リス パレットボックスBJB-S・1111X65一面扉11 ブルー

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    15日以内出荷
    コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
    用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。仕様ハンドリフト対応トラスコ品番458-0907幅(mm)260質量(kg)44高さ(mm)650タイプ1面扉間口(mm)1100中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90名入れなし外寸法・奥行(mm)1100
  • Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod Anker(アンカー)

    Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod

    Anker(アンカー)(2件のレビュー)
    ¥4,991税込¥5,490
    1個
    当日出荷
    充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
    付属品取扱説明書色ブラック質量(g)約130ポート数3出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【出力】USB-C×2/USB-A
  • Anker Nano II 65W Anker(アンカー)

    Anker Nano II 65W

    Anker(アンカー)
    ¥4,082税込¥4,490
    1個
    当日出荷
    充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (13インチ、M1、2020) であればわずか2時間20分で満充電可能です。 (Anker調べ) iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。USB Power Deliveryにも対応しておりGalaxy S21などPD対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。 スマートなビジネススタイルへ:手のひらに収まる超コンパクト設計で、カバンやポケットにスムーズに収納できます。リモートワークや出張などの持ち運びに便利です。 Windows PCにも充電可能:最大65W出力を備えMac Bookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。 一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなサイズを実現しました。 独自技術「Anker GaN II」を採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数を約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。 USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。
    付属品取扱説明書色ホワイト質量(g)約112出力5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大 65W)最大出力(W)65入力電圧(V)100-240(50/60Hz)2.1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【出力】USB-C
  • 直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    直流電圧用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式盤面取付
  • 片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ) サンコー(三甲)

    片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)

    サンコー(三甲)(11件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
    用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
  • ポリエック浴槽 INAX(LIXIL)

    ポリエック浴槽

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
    排水短辺中央
  • ブラック11 既製(コ) シヤチハタ

    ブラック11 既製(コ)

    シヤチハタ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
    用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り色朱(インキ)シリーズネーム印 ブラック11インク色朱書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11N頭文字コグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ) サンコー(三甲)

    プラスチックパレット(平置き段積み使用限定・軽量タイプ)

    サンコー(三甲)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    裏面はハンドパレットトラックの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ孔を設置しています。一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められています。輸出用パレットに最適です。デッキ面外周に荷滑り防止の枠付き(高さ1.5mm)です。
    適合ハンドパレットトラック・フォークリフト幅(mm)260間口(mm)1100中央桁幅(mm)190外寸法・奥行(mm)1100
  • サインプレート 横断禁止 光

    サインプレート 横断禁止

    光
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
    用途注意喚起に仕様カットシートトラスコ品番360-2821材質ABS樹脂+ステンレス厚さ(mm)2色・シルバー・黒・赤取付粘着テープ質量(g)51.5縦(mm)109横(mm)109表示内容横断禁止テープ粘着テープ付き
  • 高所作業用安全靴 CT515 ミドリ安全

    高所作業用安全靴 CT515

    ミドリ安全
    ¥17,980税込¥19,778
    1足
    3日以内出荷から6日以内出荷
    建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です。軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です。
    用途建設業。製造業。材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)/ナイロンクロス、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底形状ハイカット質量(kg)1色ブラック種類作業靴標準質量(g/片足)1090甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • ARN形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    4日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-35~80(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10操作部色黒色(ツマミ)黒耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • YZパレット オールプラスチック製ワンウェイパレット YAMAZEN(山善)

    YZパレット オールプラスチック製ワンウェイパレット

    YAMAZEN(山善)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(2枚)
    4日以内出荷
    サンコー(三甲)製の高品質な商品です。 オールプラスチック製ワンウェイパレット。
    用途木製からの切り替えや1way出荷用、直置き対策用スノコとして型式4方差し片面使用型積載荷重(kg)静荷重:2000/動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)質量(kg/枚)7.1
  • バイピッチチェーン K2 椿本チエイン

    バイピッチチェーン K2

    椿本チエイン
    ¥259税込¥285
    1リンク
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーン
  • Gキャブ/マニホールド O-リング 50-8093 エスアンドエスサイクル

    Gキャブ/マニホールド O-リング 50-8093

    エスアンドエスサイクル
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    マニホールド-キャブ/スロットルボディ間Oリング。タイプ:スーパーEキャブレター。備考:10個パック。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    仕様関連商品品番:110-0100、110-0099、11-0421、11-0420、110-0133、110-0138、備考10個パックタイプGキャブレター関連部品【品番】110-0100、110-0099、11-0421、11-0420、110-0133、110-0138
  • スーパーEキャブレター STD ブラック 110-0133 エスアンドエスサイクル

    スーパーEキャブレター STD ブラック 110-0133

    エスアンドエスサイクル
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0133。専用ブラックコーティング:耐熱、耐UV、耐薬品性に優れます。4つの燃料供給ポートがスロットルレスポンスを向上させます。O-リングでシールされたアイドルミクスチャースクリュー。エアフローの増加によるパワーアップを実現。調整可能な加速ポンプにより、素早いスロットルレスポンスと容易な始動に対応。純正2本ケーブルシステムを採用し、安全な操作を保証。販売備考:キャブボディー単体 口径:1-7/8インチ(47.6mm)。タイプ:スーパーEキャブレター。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。備考:可変位置エンリッチメント始動システム。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0138,
    仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0138,材質アルミ色ブラック備考可変位置エンリッチメント始動システムタイプスーパーEキャブレター表面処理塗装
  • 水性シリコン建物用 ロックペイント

    水性シリコン建物用

    ロックペイント(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1缶(0.7L)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    アクリルエマルション樹脂にシリコンとウレタンをハイブリッドさせた特殊3元構造で、抜群の耐候性があり、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく、色合いや風合いを長く保ちます。低汚染型で汚れがつきにくくなっています。防藻・防カビ剤入りです。水性ですから、取扱いが容易で安全です。
    用途コンクリート、モルタルなどのセメント系壁装材の上塗り。鉄部、硬質塩ビ(雨樋など)。仕様ツヤありタイプ水性シリコン樹脂塗料分類非危険物主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、プラスチック希釈剤水乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10特性耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • プラトップチェーン TPS形(直線搬送用) 椿本チエイン

    プラトップチェーン TPS形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    ¥1,898税込¥2,088
    1リンク
    5日以内出荷から32日以内出荷
    材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)38.1列数1内リンク内幅(mm)17.4
  • リニヤゲージセンサ 防塵ゴム<ニトリル>仕様 GS-4730A 小野測器

    リニヤゲージセンサ 防塵ゴム<ニトリル>仕様 GS-4730A

    小野測器
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    13日以内出荷
    仕様●測定範囲:3 0mm●分解能:10 μm●指示精度(+20 ℃において):3 μm●最大応答速度 ※1:1(4)m/s●測定力(下向き)※2:2、4N以下●摺動回数(メーカー条件による):1500万回●保護等級:IP66G(コネクタ部分を除く)●ステム径:Φ15mm+0-0、009●供給電源:DC 4、5 V~DC 5、5 V●消費電流(DC5V供給時):120 mA 以下●信号出力(DC5V供給時):2相方形波信号 位相差90 °±20 °●出力電圧 Hi:4、5 V 以上 Lo:0、4 V 以下●出力インピーダンス:約 22 Ω●耐振動(非通電時)※3:196 m/s2 3軸各方向(各75分)10 Hz から●:150 Hz スイープ 10サイクル●耐衝撃(非通電時)※3:1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X、Y、Z各3回●正弦半波 作用時間 6 ms●使用温度範囲:0 ℃~40 ℃●保存温度範囲:-10 ℃~55 ℃●ケーブル長:約4、9 m●質量(ケーブル、コネクタを含む):約385 g●付属品:取扱説明書、スパナ●コード番号:119-0164431アズワン品番67-4835-90
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
  • クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-110シリーズ New-Era(ニューエラー)

    クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-110シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    63日以内出荷
    吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
  • フロートボウルASSY 11-2388P エスアンドエスサイクル

    フロートボウルASSY 11-2388P

    エスアンドエスサイクル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:11-2388P。スーパーE&Gキャブレター用キャブボウルアッセンブリ。タイプ:スーパーE/Gキャブレター。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,タイプスーパーE/Gキャブレター
  • ホースクランプ 5/8-7/8インチ 50-8002 エスアンドエスサイクル

    ホースクランプ 5/8-7/8インチ 50-8002

    エスアンドエスサイクル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-8002。ボルトスタイルホースクランプ。タイプ:スーパーE/Gキャブレター。備考:5/8-7/8インチ。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,備考5/8-7/8インチタイプスーパーE/Gキャブレター
  • Gキャブ用 マニホールド #410 16-2588 エスアンドエスサイクル

    Gキャブ用 マニホールド #410 16-2588

    エスアンドエスサイクル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:16-2588。サイズ#410 スーパーGマニホールド。タイプ:スーパーGキャブレター。備考:VOES、MAPポート付。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,備考VOES、MAPポート付タイプスーパーGキャブレター
  • ファーストアイドルレバー 17-0329 エスアンドエスサイクル

    ファーストアイドルレバー 17-0329

    エスアンドエスサイクル
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:17-0329。スーパーE/G用ロングエンリッチメントレバー。タイプ:スーパーEキャブレター。備考:Buellは不可。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,備考Buellは不可タイプスーパーEキャブレター
  • マニホールドインシュレーターブロック 16-0498 エスアンドエスサイクル

    マニホールドインシュレーターブロック 16-0498

    エスアンドエスサイクル
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:16-0498。スーパーGキャブレター用O-リング付き2-1/16 x 3/8インチマニホールドインシュレーターブロック。タイプ:スーパーGキャブレター。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,タイプスーパーGキャブレター
  • ホースフィッティング ストレート .040 16-0134 エスアンドエスサイクル

    ホースフィッティング ストレート .040 16-0134

    エスアンドエスサイクル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:16-0134。スーパー E&Gキャブレター用0.040インチストレートフィッティングホース。タイプ:E/Gキャブレター。色[カラー]:ゴールド。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    色ゴールドタイプE/Gキャブレター関連規格【品番】110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
  • E/Gキャブレターボウルスクリュー 50-0061 エスアンドエスサイクル

    E/Gキャブレターボウルスクリュー 50-0061

    エスアンドエスサイクル
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-0061。スロット付きフラットヘッドスクリュー、ワッシャー付き。タイプ:E/Gキャブレター。色[カラー]:シルバー。備考:10個パック。特記事項:10-24 x 2-3/8インチ。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    仕様●特記事項:10-24×2-3/8インチ●関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,色シルバー備考10個パックタイプE/Gキャブレター
  • スロットルシャフト ナイロンワッシャー 50-7072 エスアンドエスサイクル

    スロットルシャフト ナイロンワッシャー 50-7072

    エスアンドエスサイクル
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7072。ナイロンフラットワッシャー。タイプ:スーパーE/Gキャブレター。材質[素材]:ナイロン。備考:0.383 x 0.625 x 0.020インチ。特記事項:10個パック。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    仕様●特記事項:10個パック●関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,材質ナイロン備考0.383×0.625×0.020インチタイプスーパーE/Gキャブレター
  • ファーストアイドル ブラスワッシャー 50-7007 エスアンドエスサイクル

    ファーストアイドル ブラスワッシャー 50-7007

    エスアンドエスサイクル
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7007。段付きファストアイドルワッシャー。タイプ:スーパーE/Gキャブレター。材質[素材]:真鍮。備考:0.195 x 0.620 x 0.030インチ。特記事項:1個入り。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    仕様●特記事項:1個入り●関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,材質真鍮備考0.195×0.620×0.030インチタイプスーパーE/Gキャブレター
  • スロットルプレートスクリュー 50-0064 エスアンドエスサイクル

    スロットルプレートスクリュー 50-0064

    エスアンドエスサイクル
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-0064。トルクスパンヘッドスクリュー。タイプ:スーパーE/Gキャブレター。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ。備考:6-32 x 1/4インチ。特記事項:10個パック。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    材質スチール備考6-32×1/4インチタイプスーパーE/Gキャブレター内容10個パック表面処理亜鉛メッキ関連規格【品番】110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
  • キャブ マニホールドスペーサー 16-0357 エスアンドエスサイクル

    キャブ マニホールドスペーサー 16-0357

    エスアンドエスサイクル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:16-0357。S&Sスペーサーブロックは、タンクとエアクリーナーの間にクリアランスが必要なキャブ取り付け用に設計されています。S&Sマニホールドへ使用します。タイプ:スーパーE/Gキャブレター。付属品:Oリング。備考:2-1/6インチ x 1インチ。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    付属品Oリング備考2-1/6インチ x 1インチタイプスーパーE/Gキャブレター関連規格【品番】110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
  • キャブ マニホールドスペーサー 16-0157 エスアンドエスサイクル

    キャブ マニホールドスペーサー 16-0157

    エスアンドエスサイクル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:16-0157。S&Sスペーサーブロックは、タンクとエアクリーナーの間にクリアランスが必要なキャブ取り付け用に設計されています。S&Sマニホールドへ使用。タイプ:スーパーE/Gキャブレター。付属品:Oリング。備考:2-1/4インチ x 1インチ。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    付属品Oリング備考2-1/4インチ x 1インチタイプスーパーE/Gキャブレター関連規格【品番】110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
  • スーパーEキャブ COMP キット 11-0418 エスアンドエスサイクル

    スーパーEキャブ COMP キット 11-0418

    エスアンドエスサイクル
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:11-0418。4つの燃料供給ポートがスロットルレスポンスを向上させます。O-リングでシールされたアイドルミクスチャースクリュー。エアフローの増加によるパワーアップを実現。スーパーE 17/8インチ(47.6mm)ボアで 排気量100Ciまでのエンジンに対応します。調整可能なエンリッチメント始動システム、従来のチョークのように空気の流れを制限しません。アジャスタブル加速ポンプ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。タイプ:スーパーEキャブレター。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:クロームティアドロップエアクリーナー。備考:ケーブルスロットル2本必要。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
    付属品クロームティアドロップエアクリーナー仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,備考ケーブルスロットル2本必要タイプスーパーEキャブレター表面処理クロームメッキ
  • スーパーGキャブレター STD ブラック 110-0138 エスアンドエスサイクル

    スーパーGキャブレター STD ブラック 110-0138

    エスアンドエスサイクル
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:110-0138。専用ブラックコーティング:耐熱、耐UV、耐薬品性に優れます。4つの燃料供給ポートがスロットルレスポンスを向上させます。O-リングでシールされたアイドルミクスチャースクリュー。エアフローの増加によるパワーアップを実現。調整可能な加速ポンプにより、素早いスロットルレスポンスと容易な始動に対応。純正2本ケーブルシステムを採用し、安全な操作を保証。販売備考:キャブボディー単体 口径:2-1/16インチ(52.3mmmm)。タイプ:スーパーGキャブレター。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。備考:可変位置エンリッチメント始動システム。関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,
    仕様関連商品品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,材質アルミ色ブラック備考可変位置エンリッチメント始動システムタイプスーパーGキャブレター表面処理塗装