カテゴリ
- 作業工具(2)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
サービス分類
「01165-001」の検索結果

高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
ラチェットドライバーセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥55,980税込¥61,5781セット翌日出荷正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HE×ビットラチェットドライバーセット。セット内容ラチェットドライバー(4008-1);プラスビット(1221;1222;1223);ポジドライブビット(PZ1221;PZ1222;PZ1223);イジリ止め付きヘクスローブビット(1440;1441;1442;1443;1445;1446);ヘックスビット(1301;1302;1303);マイナスビット(1163;1165;1166);1/4"SQx1/4"HEXアダプター(3115/1);1/4"SQソケット(40-4;5;5.5;6;7;8;10;11;13)ケース寸法(mm)322×134×57商品構成セット品差込角(HEX)1/4
缶理想のトマトS20
伊藤園(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0221箱(190g×20本)4日以内出荷厳選された完熟トマトを使用し、理想の”おいしさ”と”栄養”を追求したトマト100%飲料です(砂糖・食塩無添加)。トマト由来の栄養成分であるリコピンを含有していますので、美容と健康を気にされる方におすすめです。容器缶本数20アズワン品番65-0430-31原材料トマトジュース(濃縮トマト還元)、濃縮トマト汁栄養成分エネルギー 70kcal、たんぱく質 2.9g、脂質 0g、炭水化物 15.1g、糖質 12.9g(糖類 10.8g)、食物繊維 2.2g、食塩相当量 0~0.4g、カリウム 509~1165mg、ビタミンE 2.7mg、ビタミンK 1~18μg、リコピン 28mg
アズピュア 真空ピンセット
アズピュア(アズワン)¥20,700税込¥22,7701個翌々日出荷最大120gまでピックアップが可能です(Φ10mmパッド使用時)。 電子部品の組立工程など、長時間の作業も快適に行えます。付属品ベントノズル(A1165:Φ1.1mm)×1個、Φ5mm(A1312)パッド×1個、Φ10mm(A1311)パッド×1個、収納ケース材質(パッド)導電性シリコンゴム質量(g)43(電池含まず)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)130×29×22アズワン品番2-2134-01
ネオアリシス 木材防腐剤・防虫・防カビ剤
ケミプロ化成(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781缶(14L)3日以内出荷■[木材の保存剤] 木材を末永く使用して頂く為の『総合木材保存剤』です ■[木材の奥までガード] 木材中の浸透性に優れ、効力を長く持続します。 ■[安全性を配慮した 非有機リン系 を使用] 有効成分は安全性に配慮した非有機リン系を使用しています。 ■[塗装等に影響なし] 塗膜を形成せず、塗装や接着に影響を及ぼしません。用途[木材の保存] 建築材料/家屋建材など使用場所:デッキ/フェンス/エクステリアなど 【使えないもの】 以下の物には、移動する・使わない等、本品がかからないようにして下さい。また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 [火気厳禁] 下記のあるところでは使用しないで下さい。 [水質を汚染する可能性] 井戸/養魚池等 ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 [その他] 下記の物は薬液がかからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器/食品/おもちゃ/衣類/おもちゃ/ペット/飼料/庭木/草花/等 [換気が不十分な場所] 既設家屋の場合、換気が不十分になる場所には使用しないで下さい。 [使用後の容器について] 使用後の容器はむやみに放置せず、他の目的に使用しないで下さい。 【ご使用方法】 [塗装前に1] 塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビを取って下さい。ペンキ、ニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に取り除いて下さい。 [塗装前に2] 容器のふたを開ける前に、十分振り動かしてよく混ぜ、中身を均一にして下さい。薄めず原液のまま使用し、小分けする容器は、他の目的で使用しないものを用いて下さい。 [塗装前に3] 木材表面に1m2当り300ml程度処理して下さい。 ※処理回数は2回が標準です。2回目は5時間以上経ってから処理してください。 また、木材によって吸収量には差があります。 [服装について] 使用の際は保護マスク、保護メガネ、手袋(油を通さないもの)を着用し、薬液を吸込んだり、浴びたりしないように十分注意してください。 [作業環境について] 有機溶剤が含まれておりますので、長時間臭いをかぐと、頭痛・めまい。吐き気などを起こす事があります。風通しをよくして作業してください。 [中断する際は] 作業を中断する際は、刷毛が乾かないように薬剤に浸してください。 [使用後は] 使用後はあたま、手足など露出した部分を石鹸で良く洗い、うがいをして下さい。また作業着は洗濯して下さい。 [用具の処理は] 使い終えた刷毛や用具は、まず新聞紙などで拭き取り、その後ペイントうすめ液で洗ってください。主な用途木危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類乾燥時間約4~6日危険物の性状非水溶性
【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G1165
UNION(ユニオン)¥64,980税込¥71,4781組3日以内出荷仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工