カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「01311-00711」の検索結果

ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷直下への光と、やわらかな間接光とをつくる小型ペンダント。特徴あるシルエットと光の印影が空間を引き立てます種別器具:LED一体型材質セード:樹脂質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)173材質(本体)アルミ・鋼電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)711~1311ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)160光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)529調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷直下への光と、やわらかな間接光とをつくる小型ペンダント。特徴あるシルエットと光の印影が空間を引き立てます種別器具:LED一体型材質セード:樹脂質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)173材質(本体)アルミ・鋼電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)711~1311ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)160光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)486調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ