カテゴリ
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「01500 08207 000」の検索結果

バケツペール
アイリスオーヤマ(26件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷小容量から大容量まで幅広い品揃えのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ↓↓↓対応の蓋の注文コード↓↓↓ 5L:60521982 8L:22735083 15L:60522007 20L:22735108 25L:60522016用途水や洗剤の運搬・保管、工具・部材・衛生用品の収納材質ポリプロピレン商品タイプ本体形状丸形繰り返し・詰め替え対応
M2型 ボルトレス式軽中量スチール棚 200kgタイプ 高さ1200mm 単体型
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781セット翌日出荷から翌々日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。セット内容支柱4本・ビーム4本・棚板5枚・中棚受8個・天棚受2個材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1207タイプ単体型組立時間2人30分棚段数(段)5RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)200最大積載量(kg/台)1500棚板調整ピッチ(mm)25