カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「01500-0630a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボルト 01500-0630A スズキ

    ボルト 01500-0630A

    スズキ
    58税込64
    1個
    4日以内出荷
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 300 A, 630 A, 1000 V dc, 1500 V dc, オス, オレンジ MSDXLF000F AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 300 A, 630 A, 1000 V dc, 1500 V dc, オス, オレンジ MSDXLF000F

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MSDXL行数 = 1コンタクト数 = 2定格電流 = 300 A, 630 A動作電圧 = 1000 V dc, 1500 V dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • (1500)BOLT,AIR CL ミツビシ

    (1500)BOLT,AIR CL

    ミツビシ
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
  • ホットプレートスターラー ADVANTEC

    ホットプレートスターラー

    ADVANTEC
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    温度と回転数はデジタル表示で、設定温度、回転数を簡単に設定可能です。ホットプレートは熱伝導のよいアルミダイキャストプレートを採用しました。付属の外部温度センサーで直接試料の温度調節が可能です。
    付属品外部温度センサー(Pt1000Ω)仕様●使用周囲温度範囲:5~40℃●到達温度:Max310℃(プレート面)●回転速度範囲(無負荷時):50~1,500rpm●回転速度表示:デジタル表示●回転速度設定:ボリューム設定●攪拌台:寸法Φ135mm●攪拌容量:20L(水)●電源入力:6.3A 630VA質量(kg)約3.0材質(本体)アルミダイキャスト外形寸法(mm)W165×D275×H90ヒーター(W)600モーター(W)DCブラシレスモーター 出力25電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz温度制御PID制御アズワン品番65-0884-75マグネット希土類マグネット温度設定シートキー設定
  • 巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 1500個入 KEMET

    巻線インダクタ 面実装 15 μH 3.3A 7 x 6.5 x 3mm 1セット 1500個入

    KEMET
    179,800税込197,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:3.3A●パッケージ/ケース:0630●長さ:7mm●奥行き:6.5mm●高さ:3mm●寸法:7 x 6.5 x 3mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:130.2mΩ●シリーズ:MPX●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:13MHz●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6969-13