カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • メカニカル部品(1)

「017-00800-30」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM 日東工器

    ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    既設空気用元配管(Rc3/4)と小口径用「ハイカプラ」を直接配管。 「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型プラグと接続できます。 「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く) 「ナットカプラ」シリーズの各プラグと接続できます。
    用途既設空気用元配管(Rc3/4)を直接配管・取出。材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)158使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)62.5寸法H(mm)六角29取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])最大100[1020]寸法b(Φmm)16相手側取付サイズRc3/4ねじ径TR3/4
  • NKカプラホース(FBH付き) 日東工器

    NKカプラホース(FBH付き)

    日東工器(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    翌日出荷
    「フルブローカプラ」に柔軟性・耐久性・耐摩耗性に優れたウレタンホースを標準装備。 ホース折れを防止するスプリングナット付き。 互換性カプラ:「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。
    使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)ニトリルゴム(NBR[SG])耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • キンセツスイッチ BIGM(丸山製作所)

    キンセツスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷
    備考2mコードツキ部品名称キンセツスイツチ図解NoMGT-800 MPG800 みのるRXG80取付金具部品_No.20、MJT-8 MJT-8GT みのるRXG80取付金具部品_No.20、MGT-500,MPG-500 みのる用取付金具部品_No.17、MGT-800 MPG800 ヰセキポット用取付金具部品_No.29、MGT,MPG-51 ヰセキポット用取付金具部品_No.30、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.38、MGT-500A-1 MPG500A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.30、MGT,MPG-51 みのる用取付金具部品_No.17、MGT-800A-1 MPG-800A-1 ヰセキポット用取付金具部品_No.30、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのる用取付金具部品_No.17、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのる用取付金具部品_No.11、MGT-500,MPG-500 ヰセキポット用取付金具部品_No.30、MGT-800 MPG800 みのる用取付金具部品_No.17、MJT-8 MJT-8GT みのる用取付金具部品_No.17、MJT-8 MJT-8GT ヰセキポット用取付金具部品_No.30、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのるRXG8取付金具部品_No.21、MGT-800A-1 MPG-800A-1 みのるRXG80取付金具部品_No.20
  • ヒラザガネ 6.5X18XT1 BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ 6.5X18XT1

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格6.5X18XT1図解NoMS058SPE-A 本体部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.5、MD115本体部品ヒラザガネ6.5X18XT1_No.7、MS045KD 薬剤タンク部品_No.18、MD6010 本体部品_No.30、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.20、SD057T 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.19、AD470 本体部品_No.29、MS065ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.26、SD035D-1 薬剤タンク部品_No.16、SD058SP-20 ポンプ(減速機)部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.20、MS052T 本体部品_No.22、MK035 本体部品_No.15、MS052 本体部品_No.22、MK057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.19、MK035SP 薬剤タンク部品_No.15、MD800 本体部品_No.4、MS035KD 薬剤タンク部品_No.18、SD057E 本体部品_No.17、MK048SP-20 本体部品_No.30、MK045 薬剤タンク部品_No.18など
  • ウォラストンプリズム WPPシリーズ シグマ光機

    ウォラストンプリズム WPPシリーズ

    シグマ光機
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    入射ビームを直交する2つの直線偏光のビームに分離するためのプリズムです。位相差顕微鏡の光学系に使用されてます。