カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
「017200-250a」の検索結果

ねじ口びん 青キャップ付
DURAN(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)(瓶)500、(キャップ)140材質(本体)硼珪酸ガラス3.3DURAN色(フタ)青材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ねじ口瓶丸型
DURAN(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。耐熱温度(℃)250(本体)材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)