カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「01935-00021」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARIZONA EVA ビルケンシュトックジャパンARIZONA EVAビルケンシュトックジャパン(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1足
当日出荷から翌々日出荷
耐久耐水性に優れたEVA素材を使用し、濡れた場所でも滑りにくいことが特徴です。また、汚れても水洗いできるのでお手入れも簡単です。 お肌に優しいこの超軽量ソールが、ビルケンシュトックならではの快適な履き心地をお約束します。
用途海やプールなどの水辺のレジャーに。オフィスや病院での仕事履きや室内履きとして。材質EVA靴タイプサンダル
ドリルブッシングキット ATIドリルブッシングキットATI
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ドリルやタップを表面に対して90度の角度を付けられるセットです。
用途航空産業向け材質工具鋼トラスコ品番792-8157セット内容ハウジング(ATI589A)3個、ブッシング9種類(#40(ATI589A-098)、#30(ATI589A-1285)、5/32(ATI589A-1562) 、#21(ATI589A-159)、3/16(ATI589A-1875) 、#10(ATI589A-1935)、7/32(ATI589A2187) 、1/4(ATI589A250) 、F(ATI589A257))質量(g)553
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F17250椿本チエイン
5,898税込6,488
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチメートル系ピッチピッチ(mm)250リンク内幅W(mm)51.4仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)51.4寸法E(mm)44概略質量(kg/m)17ローラ径(Φmm)80チェーンNo.RF17250Rプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)51.5ピン長L2(mm)58ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)35
【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋 サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】粉末用V型スパチュラ(ストレート) (HDPE)二重袋サンプリングシステムス(Sampling Systems)
41,980税込46,178
1箱(50個)
22日以内出荷
・ディスポーザブル品です。・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル・γ線照射証明書/材料証明書が付きます。・USP クラスⅥ・USP 661.1・FDA 21 CFR 177.1520・EC 1935/2004・EU 10/2011・BSE/TSEフリー・個別包装(二重)されています。・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他全長(mm)248高さ(mm)55質量(g)14横幅(mm)【ブレード】20ブレード長さ(mm)150