カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「02-09-1102」の検索結果

Molex 端子 STANDARD .093シリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷仕様オス/メス = メス 併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング シリーズ = STANDARD .093" 適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 結線方法 = 圧着 表面処理:コンタクト = 錫 適合電線サイズAWG Max = 14AWG シリーズ番号 = 1189 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102)寸法(mm)163.9×252.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AS11L-2(JA5-TBA1102)寸法(mm)163.9×252.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H