カテゴリ
- 農業機械(89)
- 制御機器(52)
- バイク部品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 電動工具(26)
- パソコン/周辺機器(24)
- メカニカル部品(21)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 切削工具(17)
- 自動車補修部品(15)
- 測定用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 塗料(8)
- 建築金物(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 作業工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(5)
- 食品・飲料(5)
- 縫製用品(5)
- 物流用品(4)
- オフィス家具(4)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(85)
- CKD(35)
- 東洋技研(33)
- EKチェーン(25)
- BOSCH(ボッシュ)(24)
- ATEN(8)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(7)
- 沖データ(OKI)(6)
- イチネンTASCO(6)
- ニッぺ(日本ペイント)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- 富士フイルム(5)
- アズビル金門(5)
- コクヨ(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- イスカル(3)
- 椿本チエイン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「02-136」の検索結果

円形定性ろ紙 No.2
ADVANTEC(18件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)当日出荷から翌々日出荷定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
EG アルミダイキャスト剪定鋏 アンビル型
DAISHIN(大進)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 くい込みが良く、少ない力で楽に切れる両刃タイプです。用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4410材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂全長(mm)180質量(g)168刃長(mm)45切断能力(mm)15使用目的剪定用
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥3,398税込¥3,7381箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
電気技師用ツールセット 26PCE
KNIPEX(クニペックス)¥249,800税込¥274,7801セット翌日出荷26種類の高品質ツールのセット。 耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。セット内容コントロールキャビネットキー(001101)、ニードルノーズペンチ(0826-145)、ワイヤーストリッパー(1240-200)、絶縁エレクトロプライヤー(1386-200)、ユニバーサルエルゴストリップ(1695-01)、絶縁斜ニッパー(7006-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180)、ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ(9753-04)、絶縁ケーブルナイフ(9852)、Were社製ドライバーセット(003484)、Stabila社製Model70レベル(16135)質量(g)7100容量(L)34耐荷重(kg)25内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×199×356外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×215×419耐熱温度(℃)-30~80
ステンレス ロープ止め J型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559税込¥6151本当日出荷から3日以内出荷・サビにくいSUS304ステンレス製 ・頭部:J型 ・胴部:ストレート用途区画分けや侵入防止のロープの設置。ブルーシートやタープ等の固定材質ステンレス(SUS304)胴部形状ストレート太さ(mm)6
ドライブシャフトブーツSR3000
丸一ゴム工業¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷主な適合純正品番44017-S0A-J00・44017-S10-000・44017-S04-J00・44017-S0A-000・44017-S04-J01・44315-SR1-003・44017-SR3-000・44017-S0A-030・44017-S0A-010・44315-SF4-J22・44017-S0A-J02・44017-S0A-J01メーカーHONDA
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥92,980税込¥102,2781個当日出荷耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。 防塵、密閉、防水、空気孔バルブ付。 ツールパネルには42のツールポケットと67のツールループがついています。 ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能。 エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドル。付属品南京錠質量(g)7100容量(L)34耐荷重(kg)25内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×199×356外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×215×419耐熱温度(℃)-30~80
デザートグラス バーゼル花プチ
東洋佐々木ガラス¥3,198税込¥3,5181箱(6個)当日出荷材質ガラス質量(g)235寸法(直径Φ×高さH)(mm)117×70TKG品番9-1901-2701TKG品番(2017)6-1701-2501
パイルシーツ
竹虎¥7,398税込¥8,1381組(2枚)5日以内出荷柔らかく肌ざわりのよいパイル素材の失禁用シーツです。 高い防水性で、ベッドや布団を汚れからしっかりガードします。 ムレもなく快適です。 耐久性もよく、繰り返しのお洗濯や乾燥にも丈夫です。仕様乾燥機可(130℃以下)材質綿80%、ポリエステル20%(ポリウレタンラミネート加工)寸法(mm)900×1500耐熱温度(℃)150(アイロン)
のぼり ナポリタン
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
のぼり たらこスパゲティ
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
【リビルト】 スロットルチャンバー(マツダ)
ノーブランド¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダサービス分類リサイクル・リビルト
のぼり ボロネーゼ
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
のぼり ミートソースパスタ
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ仕様三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)600
ウインカーKIT(砲弾型ミニ)
KITACO¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から5日以内出荷お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。 車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。 備考 ○ウインカーステー:ブラック フロント/リヤ:12V-10Wシングル球 ○補修用 12V10W口金球 (クリア) 806-0000100 \120(本体価格) (アンバー) 806-0000110 \350(本体価格) モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 エイプ50 FNO,AC16-1000001~1599999 エイプ100 FNO,HC07-1000001~1599999
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
ベースダウンライト本体 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷MINIMUM(ミニマム)。CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色。25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです。2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED演色指数(Ra)83枠アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥52,980税込¥58,2781本翌々日出荷から22日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ウインカーKIT(丸型ミニ)
KITACO¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷お手軽なドレスアップパーツ、ウインカーKIT。 車種専用に設定されていますので、ギボシ端子の製作やステー加工、配線の買い足しは一切不要。完全ボルトオンで即装着が可能です。 ○フロント/リヤ:12V-10Wシングル球 ○補修用 12V10W口金球 (クリア) 806-0000100 \120(本体価格) (アンバー) 806-0000110 \350(本体価格) YB-1 全車種 YB-1FOUR 全車種
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
S&B エスビー 菜館 塩だれちぎりキャベツ 4gX2 x10
ヱスビー食品¥1,998税込¥2,1581箱(8g×10個)4日以内出荷ちぎったキャベツとごま油に混ぜるだけで簡単に出来上がります。ガーリックの旨みと白ごまの香ばしさにほんのり花椒の香りが楽しめる簡単調理の一品です。
S&B エスビー シーズニング アボカドとトマト 4.5gX2 x10
ヱスビー食品¥1,898税込¥2,0501箱(9g×10個)4日以内出荷アボカドとトマトを切り、オリーブオイルとあえるだけ。バジルとレモンの風味が効いた、爽やかな味わいで、アボカドをおしゃれにおいしく楽しめます。
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。)
プロトティップ¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(貫通穴用)
ワルター¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E-PM精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥4,898税込¥5,3881個10日以内出荷から34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
松下電器産業製仕様 自動機用ネジ式M5 +2 全長136L 先端径Φ5
近江精機¥17,980税込¥19,7781セット(10個)4日以内出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。仕様ネジ式差込トラスコ品番807-1848材質特殊工具鋼軸径(Φmm)5全長(mm)136質量(g)17先端サイズNo.2先端形状プラス(+)呼称ストレート適合メーカー日東精工、松下電器産業、ネジ締めロボット、自動機両頭機能片頭
...