カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 測定用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02-204g」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GOA-7H/6H用センサ O2-204G ガステック

    GOA-7H/6H用センサ O2-204G

    ガステック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    22日以内出荷
    小型軽量のセンサ
    用途GOA-7H及び6H専用のセンサトラスコ品番248-2482幅(mm)20高さ(mm)30奥行(mm)20
  • ガルバニ電池式酸素センサ ガステック

    ガルバニ電池式酸素センサ

    ガステック(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    優れた性能、瞬時に得られる測定結果。 本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。 センサ駆動に電力が不要。 低価格の酸素計が製造可能。
    用途酸素濃度測定用センサTGK品番169-80-18-20適合本体GOA-6H質量(g)11本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×31
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • 精密レギュレータ IRシリーズ IR3022 SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ IR3022

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • 結束固定ベース 耐候タイプ モノタロウ

    結束固定ベース 耐候タイプ

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
    用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66色黒材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]
  • 結束固定ベース モノタロウ

    結束固定ベース

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
    用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66色白推奨静荷重(N[g])2[204]
  • ショーカード 名刺サイズ バラエティ柄 タカ印(ササガワ)

    ショーカード 名刺サイズ バラエティ柄

    タカ印(ササガワ)
    ¥459税込¥505
    1冊(30枚)
    当日出荷
    寸法(縦×横)(mm)55×91
  • ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA

    ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応

    ELPA
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約900g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
  • 光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com

    光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル

    StarTech.com
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
    用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACデジタルクランプテスタ イチネンTASCO

    ACデジタルクランプテスタ

    イチネンTASCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V。最大測定電流AC1000A。測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)。±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)。測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)。測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)。測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)。±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)。測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)。被測定導体径…最大Φ33mm。適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)。使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2。連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)。寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)。付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
    最大測定導体径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュートン分銅 精密分銅型フック付 村上衡器

    ニュートン分銅 精密分銅型フック付

    村上衡器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅です。
    材質非磁性ステンレス鋼
  • ニュートン分銅 精密分銅型環付 村上衡器

    ニュートン分銅 精密分銅型環付

    村上衡器
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    世界共通の計量単位であるSI単位系のニュートン(N)分銅です。
    材質非磁性ステンレス鋼
  • 上水F12 BL-RF ブリストワ

    上水F12 BL-RF

    ブリストワ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • 上水F12 SOP-RF ブリストワ

    上水F12 SOP-RF

    ブリストワ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用曲がりコネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    ¥175税込¥193
    1個
    翌日出荷
    ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。
    仕様●適合管:EA947HN-204、-205●適合ノックアウト径:Φ22、27mm●ねじ径(G):1/2"●材質:難燃ABS
  • ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    ベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット
    翌日出荷
  • フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ エスコ

    フレキ管用コネクター(環境配慮型) EA947HNシリーズ

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    翌日出荷
    人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考量しています。キャップ付きのためトロ侵入がありません。
    仕様●適合管:EA947HN-204、-205●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):1/2"●材質:難燃ABS
  • ジョーアイ エスコ

    ジョーアイ

    エスコ
    ¥2,320税込¥2,552
    1個
    翌日出荷
    耐食性と耐久性に優れています。 海洋用途に最適です。 クレビスピン付
    材質ステンレス(SUS316)
  • ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり  防水仕様(IP45) ELPA

    ACセンサーライト リモコン付き 電源直結可能 赤色警告灯モードあり 防水仕様(IP45)

    ELPA
    ¥9,403税込¥10,343
    1個
    翌々日出荷
    【本体】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W ※センサーモード警告灯OFF時)。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:全点灯時 約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約998g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、。クランプ 1セット、取付ガイド 1枚。【リモコン】※防水仕様ではありません。使用電池:コイン形リチウム電池 CR2025×1個(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 。動作距離:約8m
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。離れた場所から操作できるリモコン付。遠くのみ足元のみなど照射範囲の切り替えが可能。人の動きに合わせて1灯ごとにライトが点灯するみまもりモード搭載。赤色警告灯を設定可能。電源直結対応灯数2灯
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1.2V VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1.2V

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    最大順方向電流 = 150mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-123。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.85mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.25mm。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.25mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップスクリュー 住友電工ハードメタル

    キャップスクリュー

    住友電工ハードメタル
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • Monstruo"G"(モンストロG) TULALA(ツララ)

    Monstruo"G"(モンストロG)

    TULALA(ツララ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1本
    5日以内出荷
    ウェイテッドリグ、スイムジグ、ビッグベイトのほか、縦さばきに特化したロッドバランスでライトテキサスやノーシンカーも快適に使用可能。更に言えばバイブレーション、シャロークランクなどにも。ヘビーロッドでは使用しにくいルアーウェイトを使える琵琶湖ライトバーサタイルです。結果、呉氏の釣りの中でも使用頻度が一番高いロッドでもあります。モンストロ710よりややライトめのモンストロ79は、モンストロ710では軽いと感じるウェイトのルアーまでしっかりカバーすることが出来ます。
    用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:RF●Length (ft):7'9"●Mono Line (lb ,MAX):20質量(g)Cast:3/8~2oz、Rod:204寸法(cm)Folded Length:190、Rear Grip Length:38
  • GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ 三菱マテリアル

    GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥99,980税込¥109,978
    1本
    5日以内出荷
    深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
  • Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 250mA, 2000V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 2.4V VISHAY

    Vishay アバランシェ 整流ダイオード, 250mA, 2000V スルーホール, 2-Pin SOD-57 シリコンジャンクション 2.4V

    VISHAY
    ¥599税込¥659
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = SOD-57。最大連続 順方向電流 = 250mA。ピーク逆繰返し電圧 = 2000V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = アバランシェ。ダイオードタイプ = 高速スイッチングダイオード。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 2.4V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 300ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20A。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-80, 2-Pin VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-80, 2-Pin

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-80。ピン数 = 2。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 MicroMELF, 2-Pin VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 MicroMELF, 2-Pin

    VISHAY
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = MicroMELF。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 MiniMELF, 2-Pin 1V VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 MiniMELF, 2-Pin 1V

    VISHAY
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = MiniMELF。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.7mm。幅 = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 1.6 x 3.7 x 1.6mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 小信号ダイオード 表面実装, 200mA, 50V, シングル,エレメント数 1 MicroMELF, 2-Pin 1V VISHAY

    Vishay 小信号ダイオード 表面実装, 200mA, 50V, シングル,エレメント数 1 MicroMELF, 2-Pin 1V

    VISHAY
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 200mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 50V。パッケージタイプ = MicroMELF。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 2pF。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 2mm。寸法 = 1.2 (Dia.) x 2mm。直径 = 1.2mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, シングル,エレメント数 1 MiniMELF, 2-Pin 1V VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, シングル,エレメント数 1 MiniMELF, 2-Pin 1V

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 300mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = MiniMELF。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.7mm。幅 = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.7 x 1.6 x 1.6mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 2A, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-80, 2-Pin 1V VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 2A, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-80, 2-Pin 1V

    VISHAY
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = SOD-80。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。長さ = 3.7mm。寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.7mm。直径 = 1.6mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 小信号ダイオード 表面実装, 150mA, 100V, シングル,エレメント数 1 Quadro Melf, 2-Pin 1V VISHAY

    Vishay 小信号ダイオード 表面実装, 150mA, 100V, シングル,エレメント数 1 Quadro Melf, 2-Pin 1V

    VISHAY
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 150mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = Quadro Melf。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.5mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.5mm。寸法 = 3.5 x 1.7 x 1.5mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マニホールドベース 大場シリーズ Festo

    マニホールドベース 大場シリーズ

    Festo
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    Festo コモン電源マニホールドは空圧接続 G1/8 で、スルーホール取り付けを使用します。サブベースには展伸アルミ合金が使用されています。製品重量: 45.2 g
    仕様●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0061アズワン品番65-8000-17
  • マニホールドベース 大場シリーズ Festo

    マニホールドベース 大場シリーズ

    Festo
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    Festo 供給マニホールドは、空圧接続 G1/8 とスルー製品重量: 59.6 g
    仕様●メーカーシリーズ:大場●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:204-0064アズワン品番65-7997-85
  • シリンダ BIGM(丸山製作所)

    シリンダ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 シリンダ_No.2、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BIG-M電動散粒機部品_No.2、KC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.2、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC203SN エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、NBC205 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BCG200C エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 シリンダ_No.2、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.2、BK20 付属品部品_No.2、BC203S エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BC203L エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.2、BC203G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 シリンダ_No.2、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 シリンダ_No.2、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.2、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.2、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、JHC230U エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 シリンダ_No.2
  • デンドウジク BIGM(丸山製作所)

    デンドウジク

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    8日以内出荷
    規格7X1481LSP-18図解NoBC20T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23NXL 本体部品_No.2、BC20CS 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RXL 本体部品_No.2、KC23NXG 本体部品_No.2、BC203G 本体部品_No.2、KC20NX 本体部品_No.2、BC203L 本体部品_No.2、BC204S 本体部品_No.2、BK23AL 本体部品 デンドウジク_No.2、TC206 本体部品_No.2、BC203SN 本体部品_No.2、BC20C(チップソー) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、AD-20A 本体部品 デンドウジク_No.2、KC2000 本体部品_No.2、BC204G 本体部品_No.2、KC23NX 本体部品_No.2、BC203S 本体部品_No.2、SPV20 本体部品_No.2、BK23AG 本体部品_No.2、KC230RSG 本体部品_No.2、TK20B 本体部品_No.2、BC231RS 本体部品_No.2、KC230M 本体部品_No.2、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.2、BC204L 本体部品_No.2、BK20 本体部品_No.2、KC230RS-1 本体部品_No.2、KC20A-1 本体部品_No.2、BK236SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RX 本体部品_No.2、JC20S 本体部品_No.2、BK206 本体部品 デンドウジク_No.2、BK236S 本体部品 デンドウジク_No.2、KC20A 本体部品_No.2、BC231RSL 本体部品_No.2、BC21CS 本体部品 デンドウジク_No.2、SV23A 本体部品_No.2、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、BC2000 2013 本体部品 デンドウジク_No.2、BC20MA 本体部品 デンドウジク_No.2、BC21C 本体部品 デンドウジク_No.2、NBC205 本体部品_No.2、KC230RSL 本体部品_No.2、BK23A 本体部品_No.2、KC23RXG 本体部品_No.2
  • ポンプボデイ BIGM(丸山製作所)

    ポンプボデイ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    8日以内出荷
    規格WB5-8879図解NoKC23MX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、JC233DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.2、NBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.2、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BC203G エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BC233S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BC234SLエンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品ポンプボデイ_No.2、JC233DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.2、TK230DX キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、BC234M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、LBC233SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2、KC23NXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.2、BCW233SH エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.2など
  • カタカケバンドクミタテ BIGM(丸山製作所)

    カタカケバンドクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    規格Y951700Lワンタツチ部品名称カタカケバンドクミタテ図解NoNK26S 本体 ハンドル部品_No.7、BC230MN 本体部品_No.27、MB234MU 本体部品_No.41、NK23B 本体部品_No.27、BC204S 本体部品_No.23、KC230RSL 本体部品_No.25、BK20 本体部品_No.21、MLB2400L 本体部品_No.27、KC23M 本体部品_No.21、MBC266U 本体部品_No.33、JC20S 本体部品_No.21、MB249L 本体部品_No.28、GKB2200L 本体部品_No.23、BC263STD 本体部品 カタカケバンドクミタテ_No.34、KC26NXL 本体部品_No.26、GKB2201G 本体部品_No.25、JC26DX 本体部品_No.21、KC26NX 本体部品_No.26、DB233D 2G 本体部品_No.23、BC233MN 本体部品_No.27、BC233SG 本体部品_No.24、BC204L 本体部品_No.26、MB326SPU 本体部品_No.42、NK20B 本体部品_No.22、IS235 本体部品_No.27など
  • ピストンピン 9X22L BIGM(丸山製作所)

    ピストンピン 9X22L

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1個
    8日以内出荷
    規格9X22部品名称ピストンピン 9X22L図解NoGKW12B ポンプ部品_No.18、MS315 クランクケース,キュウスイベン部品_No.22、SSA-G545 動力噴霧器-2(MS1000F)部品_No.33、MLSL3315 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.22、GSL204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンピン 9X22L_No.19、MSW1110-S ポンプ部品_No.18、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.19、MBW35GP-M ポンプ部品_No.19、MBW1511S ポンプ部品_No.19、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.34、GSW15C-H ポンプ部品 ピストンピン 9X22L_No.18、MS413CA-M クランクケース、吸水弁部品_No.27、MSA413R3-M(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSV413B-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26など
  • V Series(VVMCC1) SMC

    V Series(VVMCC1)

    SMC
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    9日以内出荷