カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「02-2345」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
セーバーソーブレード木材用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材用BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
デジタル電池チェッカーⅡ スマイルキッズデジタル電池チェッカーⅡスマイルキッズ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
118段階の残量表示2アルカリ、マンガンの単1,2,3,4,5+1.5Vのボタン電池(LRのみ)が1台で測定可能※3Vのボタン電池(CRや空気亜鉛電池)を測定したい方は「ADC-10 コイン電池が測れる電池チェッカー」 がおすすめです。※充電池は電圧が1.2Vなので、満充電で8割程度の電池容量が表示されます。3電池残量の測定が正確:この電池チェッカーは、測定する電池から電池に応じた電流を消費しながら測定しますので、電池本来の残量測定ができ、電池に使用する機器が適切に判断できます。※電池は使用を途中で停止すると電圧がある程度回復しますが、見かけの電圧通りの残量がないものがほとんどです。テスター等の電圧測定器ではこの見かけ電圧しか測定できませんので、電池本来の残量測定ができません。
材質ABS樹脂
オイルシール TKKオイルシールTKK(25件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21 Weraクラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21Wera
49,980税込54,978
1セット(21本)
翌日出荷
欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。Wera2goと組合わせ可能です。電子部品などの組立作業に最適です。
用途精密・電子作業用。トラスコ品番195-2433セット内容300004(ドライバー)、(+)000、 (+)00、(+)0、TX1、2,3,4,5、TX(+)1、2、3、4、IPR1、マイクロスティックスmx、00、Fx、0、マイナス1.5、2.5、ヘキサゴン2.5商品構成セット品アズワン品番64-8336-84点数21本
クリーンルーム用クリーナー 東浜商事クリーンルーム用クリーナー東浜商事
299,800税込329,780
1台
17日以内出荷
ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。
付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚寸法(mm)413×413×853質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hz 1kW風量(m3/min)2.7回収容量(L)27真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)アズワン品番68-7037-19
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R75mm 1500.050.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R75mm 1500.050.075.0シリーズIgus(イグス)
5,298税込5,828
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 3400.175.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 3400.175.075.0シリーズIgus(イグス)
87,980税込96,778
1個
20日以内出荷
3400型(内周側開閉、内幅175mm、曲げ半径R075)
(18022)レバー コンプリート ニッサン(18022)レバー コンプリートニッサン
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
(12022)PLATE,LOCK 三菱ふそう(12022)PLATE,LOCK三菱ふそう
889税込978
1個
5日以内出荷
リアスチールスプロケット 428-45 10223-45 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 428-45 10223-45AFAM(アファム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10223-45販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] CB125T 78-82ホンダ[HONDA] XL125S/J/R 79-82
のぼり 海 P・O・Pトレーディングのぼり 海P・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
丸盛皿 福井クラフト丸盛皿福井クラフト
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。