カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- 食品・飲料(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「0207mg」の検索結果

扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
瑞穂化成工業(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷高品質のポリエチレン容器です。両口パッキン付きのカラー容器。食品にも使用できます。キャンプ等にもご使用いただいております用途液体の保存・保管等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×178×416容量(L)20目盛なし
扁平缶用 ノズルセット 先端キャップ付
瑞穂化成工業(10件のレビュー)¥759税込¥8351セット当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶専用のノズルです。異物混入を防ぐための先端キャップ付きです。食品にも使用できます。用途液体の排出用です内径A(Φmm)35内径A1(Φmm)約23仕様先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)幅B(mm)51外径(Φmm)43全高H(mm)350耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
扁平缶用 メクラキャップ
瑞穂化成工業(15件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途キャップの交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)色ホワイト耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合パッキンあり
扁平缶用 ツル付キャップ
瑞穂化成工業(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
キャップロート20L用
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。食品にも使用できます。用途液体・廃液の回収等材質ポリエチレン(PE)適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MGトラスコ品番226-7900色ブラウン質量(g)70内径(Φmm)99寸法H(mm)163外径(Φmm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-207Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)207ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
扁平缶用 キャンピングコック
瑞穂化成工業(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷瑞穂化成工業の扁平缶専用コックです。食品にも使用できます。用途適合容器へコックをつけたい際に材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-207Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)207ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-207Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)207ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガスケット 14141-83G01
SPI¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番14036-4A0A0・1A04-13-460A・14141-83G01・14036-4A00A
多芯型ケーブルグランド 平型線用
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から9日以内出荷平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
1.0mm ボールペン替芯・加圧式(青/10本)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷インク色青商品タイプ替芯先端ボール径(mm)1.0適合EA765MG-85・-86用替芯エスコ品番EA765MG-207B寸法(mm)Φ7.95×111.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
1.0mm ボールペン替芯・加圧式(青)
エスコ¥100税込¥1101個翌日出荷インク色青商品タイプ替芯先端ボール径(mm)1.0適合EA765MG-85・-86用替芯エスコ品番EA765MG-207寸法(mm)Φ7.95×111.5入数1本繰り返し・詰め替え対応
カレーヌードル ミニ
日清食品(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,4821セット(43g×15個)5日以内出荷マイルドでとろみのあるカレースープ カップヌードルカレーのミニサイズ。 カレーが絡むコシのある太麺に、野菜の甘味のあるマイルドでとろみのあるカレースープ。 具材はホクホクポテト、肉、にんじん、ねぎが入っています。 サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。 お手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。 インスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。 袋麺(袋めん)などのインスタントラーメンと一緒にストックしておいても便利です。種類即席カップめん種別ラーメン質量(g)54シリーズカップヌードル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×87×80内容量(g)43保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:160mlアズワン品番65-0475-95原材料油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、糖類、しょうゆ、ポークエキス、チキンエキス、たん白加水分解物)、スープ(豚脂、カレー粉、小麦粉、カレー調味料、玉ねぎ、でん粉、香味調味料、糖類、マーガリン、食塩、人参、ピーナッツバター、香辛料)、かやく(フライドポテト、味付豚ミンチ、玉ねぎ、人参、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、炭酸Ca、香料、かんすい、カロチノイド色素、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)アレルギー小麦,卵,乳,落花生,豚肉,鶏肉,大豆,ごま,りんご入数(個)15栄養成分(1食(43g)当たり)エネルギー:207kcal、たんぱく質:4.4g、脂質:9.4g、炭水化物:26.4g、食塩相当量:2.1g、ビタミンB1:0.11mg、ビタミンB2:0.11mg、カルシウム:55mg
やさしい献立 なめらかおかず (かまなくてよい)
キユーピー(2件のレビュー)¥179~税込¥193~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷鶏肉、玉ねぎ、セロリをじっくりと炒めて素材のおいしさをひきだし、じゃがいも、大豆と一緒になめらかに裏ごししました。 ・1袋で肉と、野菜、豆など5種類以上の素材がとれます。 ・なめらかなペースト状で軽い口どけです。 ・家庭の味にアレンジがしやすい、やさしい味わいです。 在宅介護における調理の手間を軽減 ユニバーサルデザインフード 区分:4 かむ力の目安:固形物は小さくても食べづらい 飲み込む力の目安:水やお茶が飲み込みづらい内容量(g)75
日清食品 どん兵衛 きつねうどん 東日本 97g x12
日清食品¥2,698税込¥2,9141箱(97g×12個)5日以内出荷麺がよりまっすぐ長く、厚みも上がってさらにもっちり食感になりました。キャッチコピーは「べっぴんうどん」。【東日本向け】種別うどん質量(g)107種類即席カップめんシリーズどん兵衛内容量(g)96保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:370mlアズワン品番65-0481-54原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、糖類、魚粉、粉末しょうゆ、かつおぶし調味料、デキストリン、七味唐辛子、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、乳化剤、香料、香辛料抽出物、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、パプリカ色素、クチナシ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー小麦,乳,ごま,さば,大豆,ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(96g)当たり)エネルギー:435kcal、たんぱく質:9.7g、脂質:18.6g、炭水化物:57.3g、食塩相当量:4.7g、ビタミンB1:0.25mg、ビタミンB2:0.28mg、カルシウム:207mg
扁平缶用トレー
瑞穂化成工業¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷液だれによる設置場所の汚れを防ぎます。 PP発泡体なので水洗いができ、衛生的です。材質PP低発泡(PP)適合0193、0193GY、0194、0194GY、019438、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK、0315、0317、0318、0483、0488、0761、0763、0772、0773、0775寸法H(mm)28寸法D(mm)360寸法W(mm)915寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×360×28適合容器No.019438、No.0317、No.0775No.0482、No.0487、No.0207BL、No.0207GYNo.0832、No.0834、No.0488、No.0761、No.0318No.0481、No.0484、No.0489、No.0207BK、No.0829No.0833、No.0193、No.0763、No.0772、No.0194GYNo.0485、No.0207、No.0207Y、No.0830、No.0837No.0194、No.0315、No.0773、No.0204、No.0486No.0207R、No.0207G、No.0831、No.0838、No.0483
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGLB32-50+207)
SMC¥71,980税込¥79,1781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしストロークA(mm)50ストロークB(mm)207
LEDモジュール
DNライティング¥9,898税込¥10,8881個20日以内出荷全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統3000mm以内)サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統3000mm以内