カテゴリ

  • 事務用品(2)
    • フラットファイル(2)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防災用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「021nw」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ PLUS(プラス)[文具]

    フラットファイル 厚とじ300 ノンステッチ

    PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
    129税込142
    1冊
    当日出荷から6日以内出荷
    地球環境にやさしい、カラフルでコピー用紙300枚が綴じれる厚綴じフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
    収納枚数300背幅(mm)28穴間隔(mm)80種類フラットファイルエコマーク認定認定穴数2
  • フラットファイル PLUS(プラス)[文具]

    フラットファイル

    PLUS(プラス)[文具]
    4,298税込4,728
    1セット(30冊)
    当日出荷
    収容枚数300枚のフラットファイルです。
    トラスコ品番197-0652材質表紙=ファイルカード紙、とじ具=ポリプロピレングレー規格A4-S背幅(mm)28穴数2穴縦(mm)307横(mm)230穴間隔(mm)80
  • ポータブル防水ケース WCシリーズ タカチ電機工業

    ポータブル防水ケース WCシリーズ

    タカチ電機工業
    739税込813
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。 側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ ミドリ安全

    超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。通気性・クッション性が良い素材のインソールを使用しています。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
    足幅3E機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、抗菌、防臭形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280(26.0cm)動摩擦係数0.20以上材質(インソール)ポリUインソール甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • インパクト用ロングソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
    穴角12角差込角(mm)19全長(mm)100
  • 21.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS) エスコ

    21.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NW-21.0材質HSS(ハイス)全長(mm)134刃長(mm)74刃径(Φmm)21.0シャンク径(mm)12.7
  • 木目モール2号ナチュラル1M ELPA

    木目モール2号ナチュラル1M

    ELPA
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    テープ付 2号 全長:1m カラー:ナチュラル
    ナチュラルサイズ2号全長(m)1付属品テープ付
  • 05 SD・SD-G用便ふた組品(エロンゲート) TCM2シリーズ TOTO

    05 SD・SD-G用便ふた組品(エロンゲート) TCM2シリーズ

    TOTO
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    18,105税込19,916
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • パブリック用手すり樹脂被覆タイプ腰掛便器用手すり P型 TOTO

    パブリック用手すり樹脂被覆タイプ腰掛便器用手すり P型

    TOTO
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷から17日以内出荷
    材質ステンレス、表面:軟質塩化ビニール樹脂仕様防汚コーティング、抗菌仕様
  • ライトブレードtsuita(昼白色) 日本防災スキーム

    ライトブレードtsuita(昼白色)

    日本防災スキーム
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    「ライトブレードtsuita」は、「ライトセーバーtsuita」に防塵防滴のカバーをセット。屋外でも使える防災用LEDライトです。通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。防塵・防滴仕様なので、建設現場や自治体の非常用照明としても活用可能です。軽量で持ち運びやすく、最大20本まで連結可能なため、広範囲の照明にも対応できます。電源の取れない屋外でのイベントや災害時の避難誘導にも活躍、屋外の緊急照明対策に最適です。日常使いから非常時まで幅広く対応できる、信頼性の高い防災アイテムとしておすすめです。
    寸法(mm)【防水管】42×42×1305質量(g)542出力AC100V 50/60Hz 7.5A入力AC100V 50/60Hz 7.5A機能LEDライトケーブル長(mm)2000防滴構造
  • ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット 日本防災スキーム

    ライトセーバーtsuita(昼白色)×10本セット

    日本防災スキーム
    129,800税込142,780
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    「ライトセーバーtsuita」は、災害時の停電対策として開発された直管型LED照明です。バッテリー内蔵で、停電時に自動で点灯する機能を備えています。通常はLED照明として使用でき、停電が発生すると内蔵バッテリーに切り替わり、最大約3時間点灯を維持します。避難時の転倒予防などに役立ちます。また、取り外して手に持つことで点灯します。避難時には誘導灯や案内灯、懐中電灯のように使用することができます。LEDなので省エネ性能も高く、寿命は約40,000時間と長持ち。ご自宅や事務所だけではなく、工場や病院、ホテル、学校などの施設や倉庫、駐車場にもおすすめです。手軽に簡単に導入できるので、停電時の安心を備えたい方にぴったりの製品です。
    寸法(mm)23×32×1198材質(本体)PC+Aluminum質量(g)410消費電力(W)17(満充)/19(充電)定格電圧AC100V (50:60Hz)口金G13周波数50/60Hz色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)(満充)123 / (充電)110LED寿命(時間)40000配光角度(°)120PF0.9点灯時間【停電時】3時間演色指数(Ra)Ra80定格光束(Lm)【AC】2100/【DC】600調光の可否不可
  • 5本指ソックス Nittaku(ニッタク)

    5本指ソックス

    Nittaku(ニッタク)
    1,598税込1,758
    1足
    8日以内出荷
    踏ん張りが効く!5本指ソックス。踏ん張りが効く!バランスが取りやすい!卓球の複雑な動きをサポートする、機能的な5本指ソックスです。
    素材ポリエステル、綿、アクリル、ポリウレタン特性吸水速乾、抗菌防臭、ハイゲージ、Y字ヒール、アキレスガード、ショート丈用具種別ウェア・装着品
  • 防水フレキコネクタ ストレートコネクタ ABB

    防水フレキコネクタ ストレートコネクタ

    ABB
    1袋
    欠品中
    ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
    材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
  • 防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き ABB

    防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き

    ABB
    1袋
    欠品中
    ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
    材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
  • 防水フレキコネクタ おねじ付き ABB

    防水フレキコネクタ おねじ付き

    ABB
    1袋
    欠品中
    ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
    材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
フラットファイルカテゴリ