カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
「02283c」の検索結果

スチロール角型ケース
サンプラテック(18件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881ケース(50個)当日出荷サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
スチロール角型ケース No.23
サンプラテック¥6,998税込¥7,6981箱(50個)当日出荷半導体部品や基盤・チップなどの移送や各種サンプルケースにおすすめです。用途各種サンプルケースに。トラスコ品番557-5745材質ポリスチレン色透明外寸法・幅(mm)63外寸法・高さ(mm)26外寸法・奥行(mm)50有効内寸法・奥行(mm)45有効内寸法・高さ(mm)22有効内寸法・幅(mm)58
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー
PROST's¥4,198税込¥4,6181箱(300mL)当日出荷から5日以内出荷★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR24-8シリーズ
コノエ¥7,098~税込¥7,808~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。