カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「02345-001」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AXIS M5074 アクシスコミュニケーションズ

    AXIS M5074

    アクシスコミュニケーションズ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    形状ドーム型防塵防水性能IP51使用場所屋内
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    7,490税込8,239
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • デジタル電池チェッカーⅡ スマイルキッズ

    デジタル電池チェッカーⅡ

    スマイルキッズ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    118段階の残量表示。2アルカリ、マンガンの単1,2,3,4,5+1.5Vのボタン電池(LRのみ)が1台で測定可能。※3Vのボタン電池(CRや空気亜鉛電池)を測定したい方は「ADC-10 コイン電池が測れる電池チェッカー」 がおすすめです。※充電池は電圧が1.2Vなので、満充電で8割程度の電池容量が表示されます。3電池残量の測定が正確:この電池チェッカーは、測定する電池から電池に応じた電流を消費しながら測定しますので、電池本来の残量測定ができ、電池に使用する機器が適切に判断できます。※電池は使用を途中で停止すると電圧がある程度回復しますが、見かけの電圧通りの残量がないものがほとんどです。テスター等の電圧測定器ではこの見かけ電圧しか測定できませんので、電池本来の残量測定ができません。
    材質ABS樹脂
  • クラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21 Wera

    クラフトフォームコンパクトスマホセット 静電対策 ESD/21

    Wera
    49,980税込54,978
    1セット(21本)
    翌日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。Wera2goと組合わせ可能です。電子部品などの組立作業に最適です。
    用途精密・電子作業用。トラスコ品番195-2433セット内容300004(ドライバー)、(+)000、 (+)00、(+)0、TX1、2,3,4,5、TX(+)1、2、3、4、IPR1、マイクロスティックスmx、00、Fx、0、マイナス1.5、2.5、ヘキサゴン2.5商品構成セット品アズワン品番64-8336-84点数21本
  • 4爪中実パワーチャック 北川鉄工所

    4爪中実パワーチャック

    北川鉄工所
    739,800税込813,780
    1個
    3日以内出荷から65日以内出荷
    角材、楕円形状など異形物も確実把握。_x000D_。セルフセンタリング(求心構造)。対向した2対のジョーがそれぞれ求心作用を行ないます。角形状、ダ円形状等の異形物チャッキングに最適です。_x000D_。ロングストローク。ジョーストロークが大きくチャッキング寸法のバラツキが大きい場合でも充分な把握範囲があります。
  • (130C1)タイミング チエーン ニッサン

    (130C1)タイミング チエーン

    ニッサン
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
  • PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-250-EM 耐塩用圧縮端子仕様 3M(スリーエム)

    PST端末耐塩用ーEM T6PSーBシリーズ T6PS-B-250-EM 耐塩用圧縮端子仕様

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1セット
    5日以内出荷
    シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
    仕様●タイプ:圧縮端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):250●耐塩用●JCAA K 1301準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧縮端子(JIS規格端子:2つ穴)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) フィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、端子カバーストッパー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組、ケーブル用ブラケット×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札×1枚●原産国:日本●コード番号:256-2345アズワン品番67-5657-76
  • スコーピオン MD SHIMANO(シマノ)

    スコーピオン MD

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。モンスターとの力勝負を見据えたストロングベイトリールの登場です。 スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。 43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。
    仕様スプール径/幅(mm):43/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):107、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-2,3,4,5ギヤ比7.9商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)8糸巻き量(号-m)PE:4-180/5-140/6-120
  • ダイノック ファインウッド 1220mmx1m トレード

    ダイノック ファインウッド 1220mmx1m

    トレード
    13,980税込15,378
    1枚
    7日以内出荷
    商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 12極 3.81mm 1列 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2345アズワン品番65-7656-72