カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 制御機器(2)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「025ts-tf」の検索結果

カプラー用端子セット
エーモン(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷質量(g)7使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)適合ハウジング5557、51010
精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181台当日出荷3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。用途極小ピンの圧着作業に。付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(50個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタシリーズ = MULTILOCK 040 III最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティRoHS指令(10物質対応)対応
端子ハウジング オスメスセット 110型
(97件のレビュー)¥149~税込¥164~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下適合電線0.5~1.25sq販売区分業務用
防水カプラー(2極)
エーモン(19件のレビュー)¥679税込¥7471セット当日出荷車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。適合(コードサイズ)0.2sq専用極数2使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX6相当
ターミナルセット
エーモン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷細い線に対応できる端子・配線コネクター・接続コネクターも入っている。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。ケースは予備ポケットもあり、フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))。用途接続・分岐・電源取り出しができる端子セット。セット内容ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:2セット、丸型端子《Φ8》/スリーブ:2セット、配線コネクター《白》:2個、配線コネクター《薄赤》:2個、配線コネクター《赤》:2個、配線コネクター《青》:2個、接続コネクター:2セット(4個)、圧縮接続端子収縮チューブ付:2セット目盛15cm(目安)
200系ハイエース専用ビルトインETCカバー
槌屋ヤック(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車専用です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防にも最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。色ブラックメーカートヨタ