カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
    • カプラー(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじ径
  • 1/8(1)
  • 1/4(11)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • c1 1/4(1)
  • c1 1/2(1)
取り付け形状
取り付け形状
メネジ取付用(10)
ソケットorプラグ
  • プラグ(14)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • (9)
  • 空気(10)
  • 蒸気(1)
材質
  • ステンレス(4)
  • 黄銅(真鍮)(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(8)
  • 1.5(5)
  • 2(2)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 4.5(2)
  • 5(3)
  • 7.5(5)
  • 10(2)
1・1.5・2・2.3・3・4.5・5・7.5・10
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 日東工器(5)
  • NAC(長堀工業)(6)
  • フローバル(2)
モノタロウ・日東工器・NAC(長堀工業)・フローバル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02pm」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプNAC(長堀工業)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
【ALタイプ20型】取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)モノタロウ(13件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)モノタロウ(15件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
取り付け形状メネジ取付用使用流体ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180耐圧力(MPa)1.5
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用)モノタロウ(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管材質(本体)ステンレス鋼SUS304適合流体水、蒸気、塩水、作動油など取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+180接続形状ソケット/メネジ(F)
金型カプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器金型カプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途工場内のエアー配管や空気工具用。使用流体空気・水他最高使用圧力(MPa)1.0最高衝撃圧力(MPa)1.5取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80
コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)日東工器
4,398税込4,838
1個
当日出荷
小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器
769税込846
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(ステンレス製) フローバル中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(ステンレス製)フローバル
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
金型カプラ PM型(めねじ取付用) 日東工器金型カプラ PM型(めねじ取付用)日東工器
399税込439
1個
当日出荷から8日以内出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
クイックカップリング TLタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング TLタイプNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ) NAC(長堀工業)クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)NAC(長堀工業)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(真鍮製) フローバル中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(真鍮製)フローバル
329税込362
1個
翌々日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
クイックカップリング KCタイプ NAC(長堀工業)クイックカップリング KCタイプNAC(長堀工業)
359税込395
1個
4日以内出荷
金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。
材質(本体)真鍮適合流体最高使用圧力(MPa)1.0MPa最高衝撃圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
関連キーワード
カプラーカテゴリ