カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- カプラー(2)
絞り込み
ねじ径
- 2(1)
取り付け形状

メネジ取付用(1)
ソケットorプラグ
- プラグ(2)
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 空気(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 2.3
- 0.19(2)
- 0.8(1)
- 1(14)
- 1.5(10)
- 2(3)
- 3(3)
- 4.5(3)
- 5(4)
- 7.5(6)
- 10(3)
- 70(1)
ブランド
- NAC(長堀工業)(2)
NAC(長堀工業)
「02pm」の検索結果

クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL
NAC(長堀工業)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から11日以内出荷・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。シリーズTL