カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- カプラー(4)
絞り込み
ねじ径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
取り付け形状

メネジ取付用(2)
ソケットorプラグ
- プラグ(4)
使用流体
- 水(3)
- 油(3)
- 空気(2)
- 蒸気(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
- 5
- 0.19(2)
- 0.8(1)
- 1(14)
- 1.5(10)
- 2(3)
- 2.3(2)
- 3(3)
- 4.5(3)
- 7.5(6)
- 10(3)
- 70(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- NAC(長堀工業)(3)
モノタロウ・NAC(長堀工業)
「02pm」の検索結果

クイックカップリング TLタイプ
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から10日以内出荷画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用流体空気・水・作動油他取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
クイックカップリング TLタイプ(中・低圧用/バルブレス) CTL
NAC(長堀工業)¥679~税込¥747~1個翌日出荷から11日以内出荷・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。シリーズTL
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグプラグ使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用