カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- カプラー(2)
絞り込み
ねじ径
- 1
- 1/8(1)
- 1/4(14)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 2(1)
- c1 1/4(1)
- c1 1/2(1)
取り付け形状

メネジ取付用(2)
ソケットorプラグ
- プラグ(2)
使用流体
- 水(2)
- 油(1)
- 空気(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 4.5(1)
ブランド
- NAC(長堀工業)(2)
NAC(長堀工業)
「02pm」の検索結果

クイックカップリング TL型(めねじ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5