カテゴリ

  • 制御機器(114)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 切削工具(21)
  • 農業機械(21)
  • 作業工具(17)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 作業服(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 電動工具(14)
  • 事務用品(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 医療(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02pn」の検索結果

388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー プラグ (ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~80耐圧力(MPa)1.5
  • スーパーカプラ プラグ (ウレタンホース取付用) 日東工器

    スーパーカプラ プラグ (ウレタンホース取付用)

    日東工器(6件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    用途軽量・小型空気配管用流体空気取り付け形状ナットソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄・アルミニウム接続方式ワンタッチ式仕様ウレタンホース取り付け用質量(g)27.6使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型バルブの有無耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エアプラグ 汎用型 SK11

    エアプラグ 汎用型

    SK11
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • プラグ  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ ナット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    ソケットorプラグプラグ
  • エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント アネスト岩田

    エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント

    アネスト岩田
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • スチロール番号札 友屋

    スチロール番号札

    友屋(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    材質スチロール樹脂
  • ソケット用リレー固定ばね IDEC(和泉電気)

    ソケット用リレー固定ばね

    IDEC(和泉電気)
    199税込219
    1セット(20個)
    当日出荷
    分類板ばね
  • マーキー (単品) 友屋

    マーキー (単品)

    友屋
    57税込63
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)本体:27×60寸法(縦×横)(mm)60×27中紙サイズ(mm)幅W×高さH:17×45
  • タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ スタンダード クリップ付 エレコム

    タッチペン スタイラスペン ディスクタイプ スタンダード クリップ付

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。 ・透明なディスクタイプのペン先により、狙い通りに細やかな操作ができるタッチペンです。 ・ディスクタイプのペン先は、ディスクが透明でタッチしているポイントが見やすく、細かな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 ・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPD02)に交換できて、快適な操作感を維持できます。 ・ペン先への摩擦や、ホコリの侵入などダメージ防ぐキャップが付いています。 ・キャップはスムーズな着脱ができるマグネットタイプです。
    仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:ポリカーボネート、本体:アルミニウム外形寸法(mm)長さ約127×ペン径約9ペン先約7対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
  • NVコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    NVコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    198税込218
    1袋(10個)
    当日出荷
    スカッタブル実装が可能 ボックス型リーフコンタクト使用 小形大容量コネクタ 誤挿入防止、確実なロック機構
    材質(ポスト)黄銅・銅下地すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ナイロン66、UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)5定格電圧(V)250定格電流(A)10(AWG#16使用時)
  • インスタント緩衝溶液 アズワン

    インスタント緩衝溶液

    アズワン
    9,699税込10,669
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    容量(mL)50保存方法室温(希釈後冷蔵)希釈倍率20倍
  • ワンタッチSソケット IDEC(和泉電気)

    ワンタッチSソケット

    IDEC(和泉電気)
    249税込274
    1箱(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    分類板ばね
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    379税込417
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ノンスピルカップ N350型 プラグ ニューマシン

    ノンスピルカップ N350型 プラグ

    ニューマシン
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
    用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数4材質超硬
  • エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
    材質超硬合金表面処理PNコート
  • Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA SOURIAU

    Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA

    SOURIAU
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ポップコーンメーカー PN-02 ライソン

    ポップコーンメーカー PN-02

    ライソン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    メジャーカップにコーン(ポップコーン用)を入れ、スイッチオン!。1回で約60gのポップコーンが簡単に作れます。油を使わないからヘルシー。バタフライタイプ・マッシュルームタイプどちらのタイプのポップコーンも作れます。色々なフレーバーが楽しめるアレンジレシピ付きです。できあがったポップコーンに味付けをしたり、溶かしたキャラメルやチョコをよく混ぜれば、色々な味が楽しめます。日本で、世界で唯一のポップコーンの協会「日本ポップコーン協会」公認!。本製品を使用して考案した公式レシピをWEBで公開しています。
  • ファクシミリ感熱記録紙 コクヨ

    ファクシミリ感熱記録紙

    コクヨ
    1,198税込1,318
    1本(30m)
    翌日出荷
    寸法(mm)(ピース)50×100×262(縦×横×幅)質量(g)(ピース)900対応GPNエコ商品ねっと掲載:なし
  • R2ファクシミリ感熱記録紙 コクヨ

    R2ファクシミリ感熱記録紙

    コクヨ
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷
    ファクシミリ感熱紙です。
    感度高感度タイプ
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • パッケージ型消火設備 露出型 (盤付き型) モリタ宮田

    パッケージ型消火設備 露出型 (盤付き型)

    モリタ宮田
    339,800税込373,780
    1台
    6日以内出荷
    容量(L)80
  • 紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ホワイト Lサイズ 綿100% ブルーメイト

    紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ホワイト Lサイズ 綿100%

    ブルーメイト
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    ホワイトサイズL
  • 紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ホワイト Mサイズ 綿100% ブルーメイト

    紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ホワイト Mサイズ 綿100%

    ブルーメイト
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    ホワイトサイズM
  • PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット ダイワアドテック

    PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット

    ダイワアドテック
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
  • 紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ブラック Lサイズ 綿100% ブルーメイト

    紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ブラック Lサイズ 綿100%

    ブルーメイト
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    ブラックサイズL
  • 紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ブラック Mサイズ 綿100% ブルーメイト

    紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ブラック Mサイズ 綿100%

    ブルーメイト
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    ブラックサイズM
  • 紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ホワイト LLサイズ 綿100% ブルーメイト

    紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ホワイト LLサイズ 綿100%

    ブルーメイト
    1,098税込1,208
    1枚
    3日以内出荷
    ホワイトサイズLL
  • JD110V60WFG9PN2 ELPA

    JD110V60WFG9PN2

    ELPA(1件のレビュー)
    816税込898
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    口金G9電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110フロスト全長(mm)43消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
  • 部品 電気ドリル DU-PN2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ドリル DU-PN2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ブラック LLサイズ 綿100% ブルーメイト

    紳士用 Tシャツ 半袖 V首 ブラック LLサイズ 綿100%

    ブルーメイト
    1,098税込1,208
    1枚
    4日以内出荷
    ブラックサイズLL
  • 液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 10.1インチ(16:10) 光興業

    液晶フィルター NOTE SAI ノングレアタイプ エコノミー 10.1インチ(16:10)

    光興業
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    目の疲れ。眼精疲労にSAIシリーズ。
  • 強力2穴パンチPN-35用 刃受け コクヨ

    強力2穴パンチPN-35用 刃受け

    コクヨ
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    刃受け10個入り。
    仕様刃受け適合PN-35(廃番)質量(g)5外寸法(mm)Φ34×13繰り返し・詰め替え対応
  • ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR イスカル

    ヘリプラスチップ HP ANKT/ANCT 0702 PN-R/PNTR

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いの汎用加工用です。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JD110V60WG9PN2 ELPA

    JD110V60WG9PN2

    ELPA
    816税込898
    1個
    当日出荷
    外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    口金G9電圧(V)110クリア全長(mm)43消費電力(W)60バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
  • 紳士ソックス クルー丈 グレー 25~27cm ブルーメイト

    紳士ソックス クルー丈 グレー 25~27cm

    ブルーメイト
    359税込395
    1足
    4日以内出荷
    グレー
  • 紳士ソックス クルー丈 ブラック 25-27cm ブルーメイト

    紳士ソックス クルー丈 ブラック 25-27cm

    ブルーメイト
    359税込395
    1足
    4日以内出荷
    ブラック
  • 紳士ソックス ショート丈 ブラック 25ー27cm ブルーメイト

    紳士ソックス ショート丈 ブラック 25ー27cm

    ブルーメイト
    359税込395
    1足
    4日以内出荷
    ブラック
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
"02pn" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷