カテゴリ
- バイク部品(464)
- 農業機械(398)
- 科学研究・開発用品(67)
- 制御機器(65)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- メカニカル部品(53)
- パソコン/周辺機器(50)
- 切削工具(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 自動車補修部品(27)
- 電気材料(20)
- 機構部品(20)
- 建築金物(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 作業服(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 洗車・清掃(12)
- 作業工具(12)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 測定用品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- マスク(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- 清掃用品(8)
- オフィス家具(7)
- 安全保護具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 電動工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(5)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ヘルスケア(4)
- 保管用品(3)
- 日用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 住設機器(3)
- 医療(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 安全標識(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(395)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(62)
- SKC(環境測定)(59)
- ハリケーン(57)
- POSH Faith(53)
- ダイヤトレンド(50)
- SWAGE-LINE(39)
- DAYTONA(デイトナ)(36)
- ヤマモトレーシング(30)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](21)
- CF POSH(20)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- スイデン(18)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(17)
- INAX(LIXIL)(16)
- CKD(15)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- OSG(オーエスジー)(13)
- ナカバヤシ(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「02sf」の検索結果

3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
アッシユクコイルバネ(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個6日以内出荷規格0.6-15L図解NoMKW1511DX-H ポンプ部品_No.39、GS17EMSR ポンプ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.40、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.40、KSW10-M ポンプ部品_No.39、TSW41 ポンプ部品_No.41、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.40、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.38、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.40、MSW1511-S ポンプ部品_No.38、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.38、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.42など
ベンマトメ(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷図解NoSDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、GSW15C-H アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.4、MSW1511-S アンローダ部品_No.5、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.5、MBW1511S アンローダ部品_No.5、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.5、MSW1511S-1 アンローダ部品_No.5、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.5、MSW1211S アンローダ部品_No.5、GSW15C アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.4、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.5、GKW12B アンローダ部品_No.4、MSW1511-F アンローダ部品_No.4、MPW3000E アンローダ部品_No.5、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、MSW1108-F アンローダ部品_No.4、GKW15B アンローダ部品_No.4、MSW1110-S アンローダ部品_No.5、MLKW1511H アンローダ部品_No.5、MSW1110-M アンローダ部品_No.5、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.5、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44566、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.5、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.5、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.5、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.5、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.5、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.5、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.5、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.5
ベンマトメ(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷部品名称ベンマトメ(2SF)図解NoCKW10G アンローダ部品_No.24、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.40、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、JHW100-H アンローダ部品_No.23、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.17、KSW10-M アンローダ部品_No.23、MBW22GP-M アンローダ部品_No.18、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.23、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.24、GSW10C-M アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.23、TSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.24、MSW1008-K 調圧弁部品_No.23、GSW10-M アンローダ部品 ベンマトメ(2SF)_No.23、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.38、MKW110-MC アンローダ部品_No.18、MKW10G 調圧弁部品_No.23、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.18、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.24など
ベンマトメ(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称ベンマトメ(2SF)図解NoMW3SF22E(ULツキ) 部品_No.64、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.62、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.63、MW2SF25G-B 部品_No.65、MW3SF22ELH アンローダ部品_No.19、MW3SF30E(2005) 部品_No.68、MW2SFX30GZ 部品_No.67、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.64、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.73、MW2SF30G(SDK)(2004) アンローダ部品_No.21、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.62、MKW1010MD ポンプ部品_No.73、MW3SF29EL(2005) 部品_No.66、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.65、MW2SFX35G 部品_No.62
クランクケース(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷部品名称クランクケース(2SF)図解NoMKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.3、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.3
アッシュクコイルバネ(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個8日以内出荷規格0.6-15L部品名称アツシユクコイルバネ(2SF)図解NoTSW41H ポンプ部品_No.41、GKSE30 ポンプ部品_No.40、MLSE30 ポンプ部品_No.40
アッシュクコイルバネ(2SF)
BIGM(丸山製作所)¥719税込¥7911個8日以内出荷規格0.6-15L部品名称アツシユクコイルバネ(2SF)図解NoMKW1513B 動力噴霧機部品_No.39、MW3SF29EL(HP) 部品_No.39、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.41、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.42、MW3SF32G 部品_No.38、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.43、MW3SF29EL(2005) 部品_No.40、MW3SF53G(SDK) 部品_No.39、MW3SF30E(2005) 部品_No.42、MW2SFX30GZ 部品_No.40、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.40、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.43、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.39、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.41、MW2SF25G-B 部品_No.39、MW3SF22ELH 本体部品_No.4、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.41、MKW1513B-F ポンプ部品_No.38、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.39、MKW1515H ポンプ部品_No.41、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.40、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.40、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.40、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.42、MW3SF30EE(2004) 部品_No.42、MW3SF22E(ULツキ) 部品_No.41、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.41、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.41、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.38、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.41、MW3SF53G 部品_No.38、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.39、MW3SF30EE-750W 部品_No.42、MW3SF34G(2004) 部品_No.40、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.39、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.41、MKW1010MD ポンプ部品_No.48、MW2SFX35G 部品_No.38
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF
FKD(フクダ精工)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
スーパーカプラー ソケット (オネジ取付用)
(7件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。取り付け形状オネジ取付用適合流体空気ねじ径Rc1/4ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80寸法TRc1/4材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5取付ねじサイズR1/4
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ
ツツミ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
高圧洗浄機用カプラ SFタイプ
ツツミ工業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
エアソケット ツータッチ
SK11¥609税込¥6701個翌々日出荷エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。1/4管用テーパーオネジ取り付け用です。用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約82使用温度範囲(℃)-20~80ねじ1/4管用テーパーメネジRc1/4(PT1/4)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用流体空気・水・作動油他取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
ブロックリール F5SF2-LR
ポリマーギヤ(4件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷大径フック付安全ブロック最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
金型カプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。相手側取付サイズR1/4(PT1/4)ねじ径TRc1/4トラスコ品番113-2750種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮質量(g)57流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)29寸法D(Φmm)21寸法C(mm)14.5寸法d(Φmm)18.5寸法N(mm)16.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Ls(mm)46.5寸法Hs(mm)六角17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])9[92]
<耐衝撃・防塵防水>iPad A16/第10世代専用(11インチ)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属
ブルー¥12,560税込¥13,8161個当日出荷色ブラック対応機種iPad 第10世代・A16(11世代)材質(ケース)ポリカーボネート、TPU、PET防塵防水性能IP68特性耐衝撃性、全ポートアクセス可能、端子保護キャップ付き、ペンホルダー付き、二重リング付きフック式ストラップ、回転ハンドベルト付スタンド
スーパーカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気ねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじソケットorプラグソケットトラスコ品番113-2920質量(g)56.4使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無有
管洗浄 逆噴射ノズル(スズラン)
中部高圧ホース¥38,980税込¥42,8781個当日出荷洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。ねじサイズ1/8(1分)孔径(Φmm)×数1×後6最大幅(mm)12材質ステンレス
リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSP-FN
岩田製作所¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から8日以内出荷コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。タイプLSP-FNRoHS指令(10物質対応)対応
立型トグルクランプ
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(おねじ取り付け用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮質量(g)57使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズR1/4
リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSPN-FH
岩田製作所¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。タイプLSPN-FHRoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型トグルクランプ
ST-SMITH¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカップリング KCタイプ
NAC(長堀工業)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷金型冷却水用ホース配管に最適。ロングスリーブ形状により、狭い金型スペースでも、簡単に作業できます。従来は金型交換に時間がかかりましたが、それを見事にクリア、作業が楽になりました。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。流体を流す方向は、ソケット側プラグ側のどちらからでも流せます。材質(本体)真鍮適合流体水最高使用圧力(MPa)1.0MPa最高衝撃圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
2Sシリーズ 自在 ナイロンホイールゴム巻車
ハンマーキャスター¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻仕様自在式質量(g)768取付寸法(mm)68×68(71×71)ストッパーなし取付穴径(mm)11
<耐衝撃・防塵防水>iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)IP68ケース 二重リング付きフック式ストラップ・回転ハンドベルト付スタンド付属
ブルー¥12,560税込¥13,8161個当日出荷材質ポリカーボネート、TPU、PET色黒タイプケース型対応機種iPad Air 第4~5世代、11インチiPad Air(M2・M3)防塵防水性能IP68特性360°回転、スタンド機能、ベルト付、ペンホルダー付、耐衝撃
SX2溝入れチップ SF5
ワルター¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーSF5ブレーカー
...






















![アルミソケット メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511604-150420-02.jpg)