カテゴリ
- 自動車純正部品(216)
- オフィス家具(200)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
- 制御機器(141)
- パソコン/周辺機器(83)
- 住設機器(73)
- 建材・エクステリア(62)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 電気材料(50)
- 測定用品(50)
- 自動車補修部品(47)
- フォークリフト・産機・建機用品(47)
- 切削工具(40)
- バイク部品(38)
- 科学研究・開発用品(30)
- 物流用品(29)
- 家電(25)
- 作業工具(25)
- バイク純正部品(21)
- 電動工具(19)
- 安全保護具(17)
- 事務用品(17)
- 空圧工具(17)
- メカニカル部品(16)
- 建築金物(16)
- 厨房用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 自転車部品(13)
- 農業機械(13)
- 農業・園芸資材(12)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 介護用品(10)
- 日用品(9)
- 安全標識(9)
- 医療(9)
- 研磨材(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 清掃用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 機構部品(5)
- 安全用品(5)
- カー用品(5)
- 作業服(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- マスク(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(181)
- ホームテイスト(122)
- SMC(106)
- オカムラ(岡村製作所)(101)
- メディアカバーマーケット(49)
- ホンダ(48)
- TOTO(48)
- 3M(スリーエム)(39)
- SAMTEC(36)
- ノーブランド(34)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- ノーリツ(26)
- DXアンテナ(25)
- フエニックス・コンタクト(23)
- TRUSCO(21)
- イスカル(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(20)
- アライドテレシス(18)
- 谷沢製作所(17)
- ブランドをもっと見る
「02sh」の検索結果

FP2SH PCカードバックアップ電池(PLC)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合機種AFP2209種類電池品番:BR-1225Aバッテリー容量(mAh)48
スタックバスケット ハーフ KSP002SHシリーズ
キングジム¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷投げ込み収納にピッタリ、スリムなハーフサイズのスタックバスケットです仕様●外形寸法:開いた時/約366(H)×170(W)×336(D)mm(収納袋部分:約250(H)×160(W)×320(D)mm)、たたんだ時/約485(H)×170(W)×36(D)mm●重量:約800g●耐荷重:1個あたり3kg ※積み重ね可能段数:2段
金型用カプラー ソケット (ホース取付用)
(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷取り付け形状ホース取付用使用流体水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5販売区分業務用
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 スライドテーブル/高剛性タイプ LE2SH□H Series
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個11日以内出荷スライドテーブルLE2S(H)□Hシリーズ追加。マニホールドコントローラ対応。最大16軸接続可能。モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)。8.7kg-CO2e/年(14.1)。※動作条件により値は異なります。バッテリレス アブソリュートエンコーダ付。停止位置からの再始動が可能取付支持形式サイドホルダなしボディオプションなし電源仕様DC24V±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)モータオプションロックなし
スーパーカプラー ソケット (ホース取付用)
(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質鋼鉄(SUM24L)接続方式ワンタッチ式サイズ1/4質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5
金型カプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。流体水・温湯取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮種別汎用型・金型冷却水口継手使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
エアソケット ツータッチ
SK11¥609税込¥6701個当日出荷エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。9mm内径ホース取り付け用です。用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気タケノコ外径(Φmm)9
FC1200用 ストローホルダー 10個入り
タニタ¥1,998税込¥2,1981セット(10個)当日出荷アルコール検知器「FC1200」用のストローホルダー。市販のストローを差し込んで使用します。直径(Φmm)(対応ストロー)6
ミニローラー用ハンドル2インチ
ダイワ¥1,898税込¥2,0881箱(5本)当日出荷ミニスモールローラー2インチ用ショートハンドル用途MR-214Mミニスモールローラー2インチ専用ハンドル適合MR-214M種類ハンドル
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用流体空気・水・作動油他取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス
SINGLE HOOK SH02(シングルフックSH02)
BREADEN(ブリーデン)¥279税込¥3071袋(10本×1袋)6日以内出荷*バイスライダーとのサイズ感&バランスGOOD!ショートバイトのフッキング率をUP! *バイスライダーだけでなく各種ルアーに装着可能!用途バイスライダー対応 小型ルアー用シングルフック!サイズSS(バイスライダー4.5gに対応)入数(本)10
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]![背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516625-240827-22.jpg)
背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも
PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)¥459税込¥5051冊当日出荷から3日以内出荷書類の量に応じて、背幅の調節が可能。内容量に応じて、最大800枚収納・とじ厚8cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算。つづりひもを書類にあけた2穴に通して綴じるタイプとなります。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。付属品つづりひも(70cm)エコマーク認定認定収納枚数800枚穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
スーパーカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケットトラスコ品番113-2491サイズ1/4質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無有寸法T(Φmm)8.5
磁気近接センサ
アサ電子工業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷センサ形状角型ヘッド形状角保護構造IP65仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ取付M3 締付トルク0.2N・mセンサーシングル内蔵ケーブルグレー
調心機能付きステンレスベアリング 止めねじ付き
SMT(南海精工所)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から23日以内出荷従来のステンレスベアリングに調心機能を持たせ、化学フィルムローラなどの大型ローラのたわみを 許容することが可能になり、ステンレスの耐食性も加えメンテナンス期間を大きく延長することができます。 SUS440Cステンレス鋼を使用している為、腐食環境、クリーンルームや食品機械などに適しています。 搬送ローラなどの軸のたわみや取り付け不良などによって生じる軸心の誤差を調心し、軸受への異常な負荷を減らします。 密閉装置としてシール、シールドを使用可能な為、埃や粉塵、洗浄液などの液体が多い環境に適しています。 JIS規格の6200・6300・1200・1300番シリーズと主要寸法が同じ(一部を除く)である為、置き換えが容易です。 従来のSUJ2製の自動調心玉軸受に比べ、多くの面で優位性があります。用途化学フィルム搬送ローラ、クリーンルーム内ローラ、食品機械用ローラ、ガラス基板搬送ローラ、洗浄装置用ローラ、製紙機械用ローラ、印刷機械用ローラ、その他調心機能が必要な箇所RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
小判深皿(詩緒里)
スリーライン¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
丸小鉢(詩緒里)
スリーライン¥719~税込¥791~1個5日以内出荷色鮮やかな11種類の植物柄をアイテムごとにふり分け、華やかなトレイメイクがお楽しみいただけます。用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
ヒートロボ 電磁
MSTコーポレーション¥1,098,000税込¥1,207,8001個6日以内出荷電磁誘導加熱方式焼ばめ装置 スリムライン専用 瞬間焼ばめ コンパクトなデスクトップタイプ 工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min) 接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
金型カプラ ふっ素ゴム ソケット(ホース取り付け用)
日東工器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
トイレットペーパーホルダー 44M-Nシリーズ
ウエスト¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から3日以内出荷シャープなデザインのトイレットペーパーホルダーです。可動部にクッションゴムを備えているので、可動部とアーム部が金属同士でぶつかることはありません。トイレットペーパーホルダー付属品取付ビス材質亜鉛幅(mm)157.3高さ(mm)5奥行(mm)78.5
ツインカーボ カット ブロンズ
アクリサンデー¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷から4日以内出荷ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。用途ディスプレイ用、間仕切り等。色ブロンズ板厚(mm)4.5
...






















![背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31516625-240827-22.jpg)