カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- カプラー(1)
絞り込み
使用流体
- 空気(1)
材質
- スチール(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0.8(1)
- 1(4)
- 5(1)
- 34.3(1)
ブランド
- SK11(1)
「02sn」の検索結果

エアソケット ツータッチ
SK11¥849税込¥9341個当日出荷エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径6.5/7.0×外径10.0mmウレタンホース取り付け用です。用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約88使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム内径×外径(Φmm)【ナット部】6.5/7.0×10.0対応最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気