カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
    • カプラー(7)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • スプレーガン部品(1)
  • 物流用品(786)
  • 制御機器(121)
  • 農業機械(63)
  • 空調・照明・電設資材(46)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 保管用品(17)
  • 機構部品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 切削工具(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(8)
  • 医療(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 空圧工具(8)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • バイク部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 作業服(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(5)
  • マスク(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
取り付け形状
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.8・1・1.5・5・34.3
ブランド
モノタロウ・日東工器・アネスト岩田・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・AMPHENOL・KITO(キトー)・BIGM(丸山製作所)・JST(日本圧着端子製造)・三菱電機・岩田製作所・エスコ・RS PRO・omron(オムロン)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・Panasonic(パナソニック)・熱研・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・IDEC(和泉電気)・松吉医科器械・メディアカバーマーケット・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02sn」の検索結果

1,268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 62GB-12E14-02SN AMPHENOL

    62GB-12E14-02SN

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    極数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用) モノタロウ

    スーパーカプラー ソケット (ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(20件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計です。 ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単・確実に接続できます。 適用流体は空気のみです。
    材質鋼鉄(SUM24L)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • 屋外(内)用特定地域用共同受信用混合器 MX2SN(28.30)   MX2SN 28.30 マスプロ電工

    屋外(内)用特定地域用共同受信用混合器 MX2SN(28.30) MX2SN 28.30

    マスプロ電工
    23,190税込25,509
    1個
    8日以内出荷
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • スーパーカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)35使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ナットソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • エアソケット ツータッチ SK11

    エアソケット ツータッチ

    SK11
    849税込934
    1個
    当日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径6.5/7.0×外径10.0mmウレタンホース取り付け用です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約88使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム内径×外径(Φmm)【ナット部】6.5/7.0×10.0対応最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • エアー用クイックジョイント アネスト岩田

    エアー用クイックジョイント

    アネスト岩田(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.47
  • アルミソケット  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    アルミソケット ナット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
    用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。仕様ワンタッチ式材質(本体)アルミニウム質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ホース接続用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • シンサンデー用Wコンセント ハタヤリミテッド

    シンサンデー用Wコンセント

    ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    適合機種C-20S・C-30S・C-20・C-30
  • フリーソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリーソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    ソケットorプラグソケット
  • パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) ホームテイスト

    パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル)

    ホームテイスト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    2段階高さ調整可能な脚付きすのこベッド。北欧産パインフレームを使用し、通気性と耐久性にも優れた頑丈設計を採用!低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得、健康にも配慮した商品です。
    用途休憩室や客室、宿泊施設のベッド・ベッドフレームとして材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)質量(kg)(約)21サイズシングル種類すのこベッド寸法(cm)98×200×33組立時間30分静止耐荷重(kg)(約)200ホルムアルデヒド等級3
  • 2段腰袋 DBLTACT

    2段腰袋

    DBLTACT(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小型なので腰回りがすっきり。 型崩れしにくく使いやすい。
    形状2段深さ(mm)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×90×190
  • ノンスピルカップ N350型 ソケット ニューマシン

    ノンスピルカップ N350型 ソケット

    ニューマシン
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
    用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
  • 【宮単品】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド用(シングル) ホームテイスト

    【宮単品】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド用(シングル)

    ホームテイスト
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷
    パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル)専用の宮単品!北欧産パインフレームを使用し、耐久性に優れています。
    用途すのこベッド用の宮として材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)質量(kg)3.8容量1台表面処理ナチュラル:無塗装、ホワイトウォッシュ/ブラウン:ラッカー塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98×9×43
  • I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状。オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
  • かげあかり02 ムサシ

    かげあかり02

    ムサシ
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    見るための「ひかり」から感じるための「あかり」。光の質と陰影を重視し、あかり本来の美しさを。器具感からの脱却、壁面との同化。異物感のない美しい形状。照明設計士の監修により、配光・色温度・演色性をつきつめ、従来のセンサーライトにはない、陰影を活かす美しい「あかり」を実現しました。
    用途石膏ボードピンで固定するため壁も傷つきにくく、簡単に設置することが可能です。本体は磁石で脱着可能。充電時もサッと取り外すことができます。付属品金属ベース×1 / 固定ピン×5 / 脱着工具×1 / 両面テープ×2 / USBケーブル×1(Type-C、充電用、長さ約20cm)仕様(探知範囲)最大:壁から水平30°垂直60°最遠1.5m質量(g)本体47/金属ベース21/合計68電源リチウムイオン電池3.7V 600mAh電球(W)0.6 電球色LED方式探知:焦電型赤外線センサー全光束(Lm)15機能点灯モード切替:10秒/OFF/50秒色温度2700K充電時間2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×15×36寿命充放電サイクル300回電池寿命10秒モード:100日・50秒モード:20日設置場所屋内用演色指数(Ra)90エコロジー商品省エネ
  • リニアストッパー(位置決め用) LSV-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSV-N

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本寸法(mm)(付属ノックピン)4×10タイプLSV-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 総檜脚付きすのこベッド(シングル) 【Pierna ピエルナ 】 ホームテイスト

    総檜脚付きすのこベッド(シングル) 【Pierna ピエルナ 】

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    通気性バツグンの脚付き総檜すのこベッド! ノンホルムアルデヒド仕様 3段階の高さ調節で自分好みに 布団を湿気・結露から守る "耐久性"と"癒しの効果"をあわせもつ国産ひのきを使用
    用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質総ヒノキ質量(kg)16.8ナチュラルサイズシングル種類すのこベッド寸法(縦×横×高さH)(cm)98×200×26
  • リニアストッパー(位置決め用) LSZ-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSZ-N

    岩田製作所
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSZ-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSY-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSY-N

    岩田製作所
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSY-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSW-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSW-N

    岩田製作所
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本タイプLSW-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 新発想で搬入も組立カンタン!やわらかな寝心地 脚付きロールマットレス(ポケットコイルスプリング)【Unite  Doux   ユニテ・ドゥ 】シングルサイズ ホームテイスト

    新発想で搬入も組立カンタン!やわらかな寝心地 脚付きロールマットレス(ポケットコイルスプリング)【Unite Doux ユニテ・ドゥ 】シングルサイズ

    ホームテイスト
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    一体型 脚付きロールマットレス Sサイズ。耐久性に優れた頑丈設計。 フレームがないデザインだから、ライフスタイルを選びません。組み立ても簡単。届いたその日から快適睡眠ライフを! 温もりと強さを持つ天然木脚 フレームのないシンプルデザイン 通気性の良いすのこで一年中快適 点で支えるやわらかな寝心地
    用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質張り材:ポリエステル100%/クッション材:ポケットコイル、ウレタン、不織布/本体:LVL、パイン(脚)質量(kg)27.2サイズシングル種類すのこベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×195×34.5静止耐荷重(kg)140
  • カラリムパーキー パス入れシングル ICカード2枚対応 パイロット

    カラリムパーキー パス入れシングル ICカード2枚対応

    パイロット
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ICカードセパレータ内蔵。2枚のICカードを表と裏で使い分けできます。
    仕様ICカードセパレーター内蔵、ポリウレタン(PU)、ポリエステル(内生地)、シングル型、カードポケット(2)、Dカン付(金属)寸法(mm)105×73×3.5ネイビー
  • シンプルライン 皿 マルケイ(国際化工)

    シンプルライン 皿

    マルケイ(国際化工)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    清潔感ある白地に描かれた、深みのある藍色ラインと金色の縁取りが、格調高い気品を伝えます。 モダンな雰囲気が感じられるポイント柄は、優美さと躍動感を吹き込むかのよう。シンプルで上品なデザインが盛り付けを鮮やかに引き立てます。
    形状丸皿シンプルライン電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
  • ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
  • リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSZ-N-U

    岩田製作所
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSZ-N-URoHS指令(10物質対応)対応
  • 【宮セット】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル) ホームテイスト

    【宮セット】パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル)

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    パイン材高さ2段階調整脚付きすのこベッド(シングル)の宮セット!北欧産パインフレームを使用し、耐久性に優れています。
    用途休憩室や客室、宿泊施設のベッド・ベッドフレームとして材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)質量(kg)ベッドフレーム:(約)20、宮単品:(約)3.8内容1セット表面処理ナチュラル:無塗装、ホワイトウォッシュ/ブラウン:ラッカー塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98×210×70
  • リニアストッパー(位置決め用) LSDN-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSDN-N

    岩田製作所
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSDN-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSY-N-U 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSY-N-U

    岩田製作所
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSY-N-URoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N 岩田製作所

    リニアストッパー(位置決め用) LSCN-N

    岩田製作所
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ストッパーボルトやストッパーブロックなどと組み合わせ、精密な位置調整が可能。位置決めに便利なノックピン付。
    タイプLSCN-NRoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSV-N-U 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSV-N-U

    岩田製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
    付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本寸法(mm)(付属ノックピン)4×10タイプLSV-N-U寸法P1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA SOURIAU

    Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA

    SOURIAU
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U 岩田製作所

    リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSW-N-U

    岩田製作所
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。先端のウレタン部が交換可能。位置決めに便利なノックピン付。
    付属品ノックピンm6(SUJ2) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本タイプLSW-N-URoHS指令(10物質対応)対応
  • システム部材 日本キヤリア

    システム部材

    日本キヤリア
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
  • <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン 萩原

    <約3分で組立完了>工具不要 ネジ無し ベッド コンセント付き すのこベッド シングル 宮棚付き 簡単組立 木製 Bデザイン

    萩原
    19,980税込21,978
    1台(1台)
    翌々日出荷
    工具不要&面倒な組立て不要!約3分の簡単組立てがうれしい、すのこベッド「ネジレスライト」コンパクトな梱包なので引っ越しの時にも搬入がらくらく!ワンルーム、賃貸住宅、一人暮らし、子供部屋などにオススメです。もちろん引越しの際の解体もネジがないので簡単にできます。こちらのタイプは宮棚コンセント付き。枕元で携帯の充電ができて便利!シンプルなデザインながらベッド下収納もできるスペースも確保。カラーは木目柄がおしゃれな北欧風のナチュラル、ブラウンの3色から選べます。ベッドフレーム。
    用途ベッド、ベッドフレームとして。材質【主材】天然木(ラバーウッド)、プリント化粧パーティクルボード備考〇組立式〇2口コンセント付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100×208×64.5(床面高:32)
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイブリッドミル、スタンダード
  • 飯碗(蓋) スリーライン

    飯碗(蓋)

    スリーライン
    969税込1,066
    1個
    5日以内出荷
    ほんわか笑顔に癒されるスヌーピーと仲間たちが描かれた新アイテムの登場です。楽しい食事タイムがどんどん広がります。
    用途外食、従食、病院、幼保材質メラミンタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)112×30電子レンジ×食器洗浄機
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    ハイブリットミル ロング
  • ハイブリッドミル 三菱マテリアル

    ハイブリッドミル

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    刃数2
関連キーワード
...