カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業工具(1)

「03-09-1049」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 5.03mm STANDARD .093 日本モレックス(molex)

    Molex コネクタハウジング メス 4極 2列 5.03mm STANDARD .093

    日本モレックス(molex)
    549税込604
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 5.03mmジェンダー = メスシリーズ = STANDARD .093"ボディ向き = ストレート深さ = 26.2mmハウジング材質 = ナイロンシリーズ番号 = 2163参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、2163シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅115mm 外幅135mm 曲げ半径R300mm 3500.115.300.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅115mm 外幅135mm 曲げ半径R300mm 3500.115.300.0シリーズ

    Igus(イグス)
    4,298税込4,728
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • 3/8SQソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    3/8SQソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    299,800税込329,780
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
    セット内容ソケット(6角)7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)、ディープソケット(12角)10・11・12・13mm(46-10・11・12・13)、ユニフレックスソケット10・11・12・13・14・15・16mm(47-10・11・12・13・14・15・16)、インヘックスソケット9mm(1049/9)、トライスクエアソケット(49X-M6・M8・M10)、エキステンションバー76・125・240mm(427/3・5・10)、ユニバーサルジョイント46mm(428)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”アダプター(432)、ラチェットハンドル(435)、フレックスラチェット(452QR)質量(g)2701差込角(sq.)3/8inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×32