カテゴリ
- 農業機械(227)
- 制御機器(41)
- フォークリフト・産機・建機用品(33)
- バイク部品(27)
- 切削工具(18)
- 自動車補修部品(13)
- 科学研究・開発用品(9)
- 測定用品(8)
- 作業服(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 機構部品(4)
- 研磨材(4)
- バイク純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 介護用品(3)
- 自転車部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 家電(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(221)
- 東日興産(TN)(18)
- TAKEGAWA(武川)(16)
- SIEMENS(9)
- ノーブランド(8)
- omron(オムロン)(6)
- サンドビック(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- KSフィルター(6)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- AMPHENOL(5)
- SANDVIK(5)
- 三菱(5)
- HAKKO(白光)(4)
- brembo(4)
- AFAM(アファム)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- TRUSCO(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「03-1001」の検索結果

魚地球印精密ヤスリ
広島ヤスリ製造所(11件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(10本)当日出荷非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上種別精密
PTFE 強力撹拌子オクタゴン型
フロンケミカル(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。用途かくはん用タイプ強力撹拌
鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ
HAKKO(白光)¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだで、。融点も低いため、初めてはんだ付けをする方にもおすすめです。成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)183組成スズ 63% / 鉛 37%
鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ
HAKKO(白光)¥799税込¥8791個当日出荷環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、。スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)227組成スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
Molex 端子 Micro-Fit 3.0シリーズ オス 圧着
日本モレックス(molex)¥3,500税込¥3,8501袋(100個)当日出荷仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング シリーズ = Micro-Fit 3.0 適合電線サイズmm2 Min = 0.05mm2 適合電線サイズmm2 Max = 0.1mm2 適合電線サイズAWG Min = 30AWG 適合電線サイズAWG Max = 26AWG シリーズ番号 = 43031 最大接触抵抗 = 10mΩ 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性長さ(mm)100幅(mm)50高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
DEEBOT Y1 PLUS/Y1 PRO PLUS用ゴミパック3個入り
エコバックスジャパン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷エコバックス DEEBOT Y1 Plus/Y1 Pro Plus用 ゴミパック。3個入り。交換頻度: 約150日(音声プロンプトが流れたら交換します)
鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ
HAKKO(白光)¥899税込¥9891個当日出荷から3日以内出荷JEITA*推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、。多くのモノづくりの現場で採用された鉛フリーはんだです。成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)217~220組成スズ 96.5% / 銀 3% / 銅 0.5%
焼入れリボン鋼
シム&ゲージ¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷から10日以内出荷焼入れリボン鋼とは、ばね用炭素鋼帯の一種であり、一般に焼入鋼帯と呼ばています。ばね用炭素鋼帯とは、冷間圧延して製造される炭素鋼帯であり、一般に板金加工の分野において薄板ばねやゼンマイを中心に、幅広い用途で使用されています。長さ(m)1
シムプレート 真鍮
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から9日以内出荷精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。用途すき間調整用として、水平維持などに。材質真鍮
無印水性反応硬化用目地
大塚刷毛製造¥3,500税込¥3,8501パック(10本)当日出荷から翌々日出荷速乾タイプや水性塗料に適し、きれいな仕上がりでしかも長持ちする高品質・高性能な目地刷毛、お徳用10本パック形状平種類刷毛毛丈(mm)32材質(毛)化繊主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)5
ZOIDチップソー パーチ窯業
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から7日以内出荷充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。最適刃数は切断速度を追求し作業時間短縮。制限刃+低刃室は横ぶれを抑え直進性向上する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。用途充電丸鋸等を使用してパーチクルボードや窯業系サイディングの切断材質刃先:超硬、台金:鉄刃幅(mm)1.4
シムプレート ステンレス
TRUSCO¥819税込¥9011枚当日出荷から9日以内出荷精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。用途すき間調整用として、水平維持などに。材質ステンレス(SUS304)
Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0
Seeed Studio¥989税込¥1,0881個3日以内出荷Raspberry Pi Pico用のプラグ&プレイシールド Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。用途SWDデバッグ ラピッドプロトタイピング ウェアラブルデバイス インテリジェント制御
Grove Arduino Nano用シールド
Seeed Studio¥649税込¥7141個3日以内出荷Arduino NanoとSeeeduino Nano用のGroveシールド Arduino NanoやSeeeduino Nanoに使用できるGrove対応の拡張ボード用シールドです。このシールドはマザーボードからピンを引き出して、3個のGroveデジタルコネクタ、3個のGroveアナログコネクタ、1 個のGrove I2Cコネクタ、1個のGrove UARTコネクタの計8つのGroveコネクタに拡張することができます。 Grove ShieldはV1.1にアップデートされ、下記のArduino Nano 33シリーズがサポートされました。 ・Arduino Nano ・Seeeduino Nano ・Arduino Nano Every ・Arduino Nano 33 IoT ・Arduino Nano 33 BLE ・Arduino Nano 33 BLE SenseRoHS指令(10物質対応)対応
レバーハンドル UL1031
UNION(ユニオン)¥37,980税込¥41,7781組3日以内出荷レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)用途屋内用サイズ130×60×72仕上ブラス ストーンブラスト適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
EZチェーン E03型(内のり巾10)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥74~税込¥81~1個当日出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバーピッチ(mm)10使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
Auto-Bi 高機能つなぎ服 24031番
AUTO-BI(山田辰)¥8,398~税込¥9,238~1着4日以内出荷吸汗速乾と接触冷感を備えた通気性に優れた生地。伸縮率 約11%のライトストレッチ素材。腰部の「4WAYプリーツ」により、屈む・しゃがむ等の作業時の身体の引きつり感を大幅に軽減。帯電防止素材用途作業全般素材ポリエステル65%・綿35%
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
WIDIN¥7,798税込¥8,5781本翌々日出荷から3日以内出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
病院 介護 くすり のぼり旗
イタミアート¥1,998~税込¥2,198~1枚4日以内出荷ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質テトロンポンジ仕上三方三巻縫製縦(mm)1800横(mm)600取付方向左チチ
ハイスピードソー HSAC
ノートン(サンゴバン)¥34,980税込¥38,4781枚翌々日出荷から3日以内出荷アスファルト・コンクリート切断兼用です。スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。用途アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。仕様湿式コンクリートカッター材質人工ダイヤモンド穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート
カクシムセット SUS
TSK¥999税込¥1,0991式当日出荷二平面を高精度で測ることができます。用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。材質ハイス刃数3枚先端角(°)90