カテゴリ
- 自動車純正部品(599)
- 制御機器(556)
- メカニカル部品(268)
- 農業機械(257)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
- FA担当者のオススメ新商品(100)
- トラック純正部品(48)
- 自動車補修部品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- バイク純正部品(33)
- 切削工具(31)
- 物流用品(29)
- 科学研究・開発用品(29)
- パソコン/周辺機器(24)
- 作業工具(24)
- 空調・照明・電設資材(21)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 家電(12)
- 学童・教育用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 測定用品(9)
- 医療(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 事務用品(9)
- 安全用品(8)
- バッテリー・電装(7)
- 電気材料(6)
- 食品・飲料(6)
- 機構部品(5)
- 防犯用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- 農具(4)
- 電動工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- トヨタ(425)
- BIGM(丸山製作所)(244)
- Panasonic(パナソニック)(213)
- SMC(94)
- ダイヤトレンド(90)
- IKO(日本トムソン)(71)
- MAZDA(マツダ)(59)
- SKF(日本エスケイエフ)(55)
- omron(オムロン)(54)
- テンパール工業(49)
- 河村電器産業(48)
- ホンダ(46)
- 内外電機(38)
- オリエンタルモーター(32)
- ニッサン(31)
- スバル(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- ダイハツ(28)
- 日野自動車(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「030e1」の検索結果

電磁弁030シリーズ
コガネイ(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。切換方式2方向単動常時閉質量(g)57タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→2(A)0.6[0.03]/2(A)→3(R)0.8[0.04]使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8
電磁弁030シリーズ 直動形
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50寸法A(mm)56作動方式直動形寸法D(mm)53.2寸法B(mm)49寸法C(mm)63使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
オプション
オリエンタルモーター¥6,098税込¥6,7081台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
電磁真空弁030シリーズ 直動形
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から12日以内出荷軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。
電磁弁030シリーズ
コガネイ¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から10日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
...