カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「0339-70900」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLA形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(83件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ

    農業機械用Vベルト LA形

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷
    農業機械用の一般的なベルトです。
    用途農業機械用Vベルト種別LA形材質ゴムベルト高さ(mm)8ベルト上幅(mm)12.5使用限界温度(℃)-30~+90
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(198件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLC形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(11件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    種類VベルトLC形寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7寸法θ40
  • スパイダーモアー OREC(オーレック)

    スパイダーモアー

    OREC(オーレック)
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    7日以内出荷
    斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
    仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)型式YB/GEH802種類フリーナイフ×8枚ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)刈り幅(mm)500刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61油量(L)1.45(混合50:1)排気量(cc)79.4走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(70件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • スパイダーモア SP853A ISEKI

    スパイダーモア SP853A

    ISEKI
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    8日以内出荷
    ハンドル伸縮・副変速など充実した機能も搭載しています。スパイダーモアーとは?。斜面の草刈りは体勢がきつく、中山間地では急こう配のところが多く、危険も伴い大変な作業です。ラクで安全な斜面での草刈りを目指して、誕生したのが自走式のスパイダーモアーです。
    型式GEH802枚数フリーナイフ×8枚ベルト刈取:Vベルト SA-23.1(W1000)×1排気量(mL)【エンジン】79.4車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)ハンドル上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)刈り幅(mm)500全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100コード9001-0360クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式ハンドル寸法(mm)1400~2000(5段階)走行速度(km/h)【前進】11.34、21.69、32.08、42.61、【後進 】11.34、21.69、32.08、42.61油量(L)1.45(混合50:1)能率(dB)10.7、20.9、31.0、41.3(直線刈時)刈高調整(mm)35~70(4段調整)※刈高最大100まで調整可能総質量(kg)54
  • 安全長靴 NW1000ブルー静電 ミドリ安全

    安全長靴 NW1000ブルー静電

    ミドリ安全
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1足
    当日出荷
    人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
    材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性足幅EEEE丈(cm)35(26cm)材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
  • 安全長靴 W1000 ドンケル

    安全長靴 W1000

    ドンケル
    ¥9,998税込¥10,998
    1足
    3日以内出荷
    水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
    用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など色グレー高さ(mm)345・300・260(標準/3段階)材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)1920(26cm)標準質量(g)1860(26.0cm/1足)足幅3E材質(底部)PVC材質(先芯)鋼靴タイプ長靴
  • フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD

    フィルタ・レギュレータ(セレックス)

    CKD(12件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。新素材エレメント採用で高性能です。
    使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
  • 薄形Vベルト LA形 LA23 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LA形 LA23

    三ツ星ベルト
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ23ベルト長さ(mm)584寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
90915-10003特集