カテゴリ

  • オフィス家具(66)
  • 農業機械(62)
  • 制御機器(18)
  • 自動車純正部品(12)
  • トラック純正部品(9)
  • カー用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「04-0166」の検索結果

関連キーワード
247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)(49件のレビュー)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタなし
小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)小形基本スイッチ VAratas(旧:omron)(87件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から84日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
18-8 長バット蓋 弁慶(本間冬治工業)18-8 長バット蓋弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
深型バット・浅型バット両方に使用できます。
商品タイプフタ材質ステンレス18-8(SUS304)
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mmゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から41日以内出荷
ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
(91205)オイルシール ホンダ(91205)オイルシールホンダ(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
六角棒レンチ ロングボールポイント ネックショートタイプ セット モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント ネックショートタイプ セットモノタロウ(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(9本組)
当日出荷
ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング仕様ホルダー付セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法L(mm)二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177硬度HRC50-57寸法l(mm)二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
フロートチャンバーガスケット NTBフロートチャンバーガスケットNTB(60件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1枚
当日出荷から4日以内出荷
感染症防護対策キット アゼアス感染症防護対策キットアゼアス(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策種別つなぎ仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバーセット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他区分使い捨て機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
カラーVカット台紙 ナカバヤシカラーVカット台紙ナカバヤシ(3件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から5日以内出荷
作品の表面を保護し、写真プリントの色褪せを防止するUVカットシート付き。インクジェット出力した写真にも対応しています。長期間キレイな写真を飾れます。スタンド・壁掛け兼用タイプで、シャープなカットがプリントを引き立てます。
仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)
ハンガーレール(ステンレス製) ダイケンハンガーレール(ステンレス製)ダイケン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
エイティスクエア 日本紐釦貿易エイティスクエア日本紐釦貿易
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷から11日以内出荷
針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。
幅(cm)約110混率(%)綿100
ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエインハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷から39日以内出荷
エアコン工具セット イチネンTASCOエアコン工具セットイチネンTASCO
119,800税込131,780
1セット
欠品中
セット内容TA150SW、TA122G、TA550HB、TA132AF-1、TA132AF-2、TA132AF-3、TA166ZA、TA560A、TA520CK、TA771SV-2、TA771SV-3、TA771SV-4、TA873TS対応冷媒種別R410A/R32
コードレス電動アシストドライバー イチネンTASCOコードレス電動アシストドライバーイチネンTASCO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
電動アシスト機能を搭載した軽くてハイパワーな充電式ドライバー
仕様●最大トルク:2.0N・m(電動)、7.0N・m(手動)●回転数:緩め250rpm、締め280rpm●充電時間:約50分●連続使用時間:約70分●本体サイズ:38×148mm●本体質量:166g●USB充電式●高輝度LEDライト付き●セット内容:(+)0・1・2・3、(-)3・4・5・6 六角3・4・5・6●差込角(mm):6.35アズワン品番65-5704-22
デルタゴンビット(SDSプラス) HiKOKI(ハイコーキ)デルタゴンビット(SDSプラス)HiKOKI(ハイコーキ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
真円に近い穴あけ可能 位置決めが容易
CWORSKバッテリー CWORKSCWORSKバッテリーCWORKS
21,980税込24,178
1個
当日出荷
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
ボンネット保護カバー アラデンボンネット保護カバーアラデン(15件のレビュー)
2,267税込2,494
1枚
当日出荷から4日以内出荷
簡単だから、毎日使えて、効果大 !! 大切なところを簡単に!! 傷みの早いボンネットをガードします。 酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!
材質ポリエステル100%・厚織り生地加工カラー撥水コーティング
防爆六角棒レンチ TAURUS防爆六角棒レンチTAURUS
3,898税込4,288
1本
当日出荷
火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
ボンネット保護カバーII アラデンボンネット保護カバーIIアラデン
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
酸性雨、UV、黄砂、ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡傷から守ります!酸性雨、UV、黄砂、ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡傷から守ります!痛みの早いボンネットの保護、ヘッドライトの色褪せ防止、ナンバープレートの盗難抑止にも効果的!!反射テープ付。ドアミラーにひっかけるだけなのて、簡単に装着出来る。
シルバー材質(本体)ポリエステル、150d生地、撥水加工、カラーコーティング再生材使用率(%)G再生材使用使用
DCギアモータ DOGA DOGADCギアモータ DOGADOGA
75,980税込83,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Suco, 圧力センサ 01664シリーズ SUCOSuco, 圧力センサ 01664シリーズSUCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530 椿本チエインタイミングベルト PXベルト(シナヤカ530仕様) P2M-530椿本チエイン
469税込516
1本
4日以内出荷から91日以内出荷
・低発塵・ゴム粉の飛散が僅少なので、汚れを嫌う装置や雰囲気での使用に最適です。・シナヤカ・ベルトがシナヤカなので取付張力を低くでき、取付軸に負担をかけません。・エネルギーロスも極少です。
仕様シナヤカ530仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)2歯形P2M
RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし) プラス[家具]RJデスクII 平机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし)プラス[家具]
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
バリエーション豊富なプラスのスタンダードデスク RJデスクⅡ。奥行600mmタイプの平机です。奥行600mm平机はロングタイプを含め5種類の幅をご用意。ロングタイプ以外のサイズは各トレーに鍵がありませんのでご注意ください。
材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS、本体=鋼板(樹脂焼付塗装)最大積載量(kg)天板=140、トレー=5機能天板配線口、対向配線可能天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ビジネスインクジェットプリンター G5030 Canonビジネスインクジェットプリンター G5030Canon(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
大量印刷をコストダウン。特大容量タンク搭載、スタンダードプリンター。 4色(特大容量タンク)、A4フチなし対応。 背面給紙普通紙100枚/前面給紙普通紙250枚、 無線/有線LAN、2行モノクロ液晶、Windows/mac対応。
プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、ユーザー定義サイズ(幅55mm~215.9mm、長さ89mm~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm、長さ 210mm~297mm)仕様TEC値:約0.1kWh付属品インクボトル、CD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)他質量(kg)約6.5(プリントヘッド、インクボトルを含む)消費電力(W)コピー時(USB接続時):約21、待機時(USB接続時):約0.8エコマーク認定認定インターフェースIEEE802.11n/g/b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可運転音(dB)約50.5(A)(A4/モノクロ)解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(但し結露しないこと)インク4色(特大容量タンク)給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき:40枚(後トレイのみ)RoHS指令(10物質対応)対応色数4色グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)印刷用紙(A4/レター以下):約403×369×166対応インクボトル:GI-30PGBK/GI-30C/GI-30M/GI-30Y商品タイププリンターエコマーク認定番号19 155 004
カセットシリーズ 壁面床置タイプ サカエカセットシリーズ 壁面床置タイプサカエ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに。
付属品ボックス=CT-6B=12個、CT-5B=10個、CT-4B=8個セット内容ボックスCT-6B=12個、CT-5B=10個、CT-4B=8個質量(kg)25高さ(mm)1055材質(本体)スチール奥行(mm)210間口(mm)600引出し数30材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×210×1055引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(CT-4B)W147×D186×H191、(CT-5B)W117×D165×H166、(CT-6B)W97×D144×H142
ワイドキャビネット WYタイプ サカエワイドキャビネット WYタイプサカエ
689,800税込758,780
1台
翌々日出荷
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
質量(kg)260高さ(mm)1200奥行(mm)650間口(mm)1200均等荷重(kg)150引出し数8引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H125タイプ1055×464×100、H150タイプ1055×464×125、H200タイプ1055×464×175色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×1200
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
25,925税込28,518
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
25,245税込27,770
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
キャップ ケーブルシーリング 16118166004 ホンダキャップ ケーブルシーリング 16118166004ホンダ
539税込593
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番16118-166-004
デスク リード 両袖机(D-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き) プラス[家具]デスク リード 両袖机(D-3段袖×D-3段袖)(組立サービス付き)プラス[家具]
94,980税込104,478
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の両袖机左右D-3段収納タイプ。 D-3段袖収納は上段小引出し、中段中引出し、最下段はB4サイズ対応の引出しになります。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
デスク リード平机(組立サービス付き) プラス[家具]デスク リード平机(組立サービス付き)プラス[家具]
57,980税込63,778
1台
12日以内出荷から16日以内出荷
機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の平机。 奥行サイズは省スペース性に優れた600mmタイプと天板がゆったり使える700mmタイプの2種類。 奥行700mmタイプは横幅サイズ600mm~1800mmまで10種類、奥行600mmタイプは6種類をご用意しました。 豊富なバリエーションで様々なレイアウトに対応いたします。 机上には配線口を設置し、別売の電源コンセント(LA-CS)や情報系コンセント(LA-JKまたはLA-JK2)を取付できます。
グリーン購入法適合
散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池 ELPA散歩アルミライトM 350lm IPX4 ハンズフリー 非球面レンズ 単3形乾電池ELPA
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)連続点灯時間:全灯 約4時間 / LED(HI) 約4時間 / LED(LOW) 約22時間 / COB LED 約8時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります光源:白色LED×1灯+白色COB LED×1灯明るさ:全灯 約350lm/ LED(HI) 約350lm/ LED(LOW) 約80lm/ COB LED 約100lm ※アルカリ乾電池初期時外形寸法(約):直径26×全長166(mm)(ハンドストラップ・クリップ除く、最大値)質量:約98g(電池除く、ハンドストラップ・クリップ含む)防水仕様:IPX4(防沫形)付属品:ハンドストラップ
用途明るさ350lm防沫形IPX4遠くと足元の2方向照射が可能なので散歩で活躍します光が均一で見やすい非球面レンズハンズフリーで手元を照らす材質アルミ直径×長さL(Φmm×mm)26×116保護等級IPX4使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売)明るさ(Lm)全灯 約350/LED(HI)約350/LED(LOW)約80/COB LED約100※アルカリ乾電池初期時電球の種類白色LED×1灯+白色COB LED×1灯
カートリッジグリース エスコカートリッジグリースエスコ
1,680税込1,848
1本
翌日出荷
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
グリースポンプ用エアー抜きバルブ エスコグリースポンプ用エアー抜きバルブエスコ
665税込732
1本
翌日出荷
交換用エアー抜きバルブ。適用:EA991CN-2、CN-3、CN-4、CN-10、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20。
材質スチール (亜鉛めっき)危険物の類別非危険物
ワイドキャビネットWGタイプ サカエワイドキャビネットWGタイプサカエ
489,800税込538,780
1台
7日以内出荷
耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)
付属品各引出しパーティション4枚、デバイダー(W132)2枚、(W166)8枚付高さ(mm)1200奥行(mm)650間口(mm)930RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出し均等耐荷重(kg)150
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
カウンタテンシヨンSP BIGM(丸山製作所)カウンタテンシヨンSPBIGM(丸山製作所)
939税込1,033
1個
8日以内出荷
部品名称カウンタテンシヨンSP図解NoMGA165 刈取装置(フロントゴム,クラッチレバー)部品_No.15、MGA166 刈取装置(4)クラッチレバー,上下レバー部品_No.8、MGA133 刈取装置(5)部品_No.8、MGA135 クラッチレバー,上下レバー部品_No.8、MGA136 刈取装置(4)クラッチレバー,上下レバー部品_No.8、MGA163 刈取装置(5)部品_No.7
USL-PTFE コック 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFE コック 00Uシリーズユニバーサル
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製です。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら