カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「04-1081」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(466件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(663件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーフィルター DJ(ドライブジョイ)エアーフィルターDJ(ドライブジョイ)(152件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアーエレメント アルプス工業エアーエレメントアルプス工業(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途自動車用エアーエレメント
DR.MED リストステーサポーター DR.MEDDR.MED リストステーサポーターDR.MED(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
通気性に優れたメッシュ素材を採用。手首の負担を和らげます。マジックテープで圧迫力および固定力調整が可能です。アルミニウムステーにより固定力を強化します。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、アルミニウム、スチール、ポリエチレン適合部位手首
防雨型コンセントボックス オーム電機防雨型コンセントボックスオーム電機(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)70×70×155質量(g)約110
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ナースパンツ 住商モンブランナースパンツ住商モンブラン
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
住商モンブランのメディカルパンツ、制菌・透け防止・制電・防汚加工を付与、楽な着心地のリラックスタイプのパンツ
混率(%)ポリエステル85% 綿15%股下(cm)80素材フルダル制電裏綿トリコット裾上げ性別レディス
ピンソケット(デバイス用ソケット) 日本コネクト工業ピンソケット(デバイス用ソケット)日本コネクト工業
16,980税込18,678
1セット(10個)
4日以内出荷
適合TO-220、TO-257、TO-262使用温度範囲(℃)-45~+150耐電圧AC300Vrms 1min絶縁抵抗1000MΩminRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)
マイクロスピンドル MSC-3(3mmコレット) ウシオ(UHT)マイクロスピンドル MSC-3(3mmコレット)ウシオ(UHT)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4トラスコ品番537-0141セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138チャック内径(Φmm)3使用空気圧力(MPa)0.4~0.6排気方向後方
Murrelektronik Limited ロボットケーブル Murrelektronik LimitedMurrelektronik Limited ロボットケーブルMurrelektronik Limited
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 8極 2.5mm 1列 ストレート 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 8極 2.5mm 1列 ストレート日本モレックス(molex)
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
STAY,CLEANER ホンダSTAY,CLEANERホンダ
2,198税込2,418
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。