カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「04-2201」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースパワーバンド(スチール:3価クロメート) KIJIMA(キジマ)

    ホースパワーバンド(スチール:3価クロメート)

    KIJIMA(キジマ)(38件のレビュー)
    339税込373
    1セット(5個)
    当日出荷
    プライヤー等で大きく広げやすいアーチタイプ
  • 油圧機器 植込ボルト NACHI(不二越)

    油圧機器 植込ボルト

    NACHI(不二越)
    13,750税込15,125
    1パック(6本)
    当日出荷から93日以内出荷
  • ANDY HAWARD 白化合皮ダレス型ボストン 約24L 平野鞄

    ANDY HAWARD 白化合皮ダレス型ボストン 約24L

    平野鞄
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    長年使い込んだようなレトロな風合いが魅力の2WAYボストンバッグ。 約24Lの容量で、日帰り~2泊程度の旅行に適しています。 鞄の産地「兵庫県豊岡市」の鞄職人による、丁寧な縫製と安心できるしっかりした作り。 口枠ダレスの開口部で、視認性抜群、取り出しやすい仕様です。
    仕様●本体内部:ファスナーポケット●本体背面:ファスナーポケット●底鋲●底板●ワンタッチ錠●肩当付ショルダーベルト材質【内装】ナイロンPU、【本体】白化合皮(レトロ調)、【付属】PVC(塩ビ)質量(g)1150容量(L)24高さ(cm)31横(cm)46マチ(cm)19
  • ACコード(白) 工進

    ACコード(白)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0など
  • テンションプレート(走行) 工進

    テンションプレート(走行)

    工進
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番ESB-1170-AAA-0など
  • AVRGV-2000用 工進

    AVRGV-2000用

    工進
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など
  • 床バンド10tゴム付 アカギ

    床バンド10tゴム付

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天 SEASON[釣り針]

    SEASON[釣り針]
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    天TEN (テン)合金JIGING HOOK。-造化の神や万物を支配する神という意味「天の与え」―。【ウルトラ合金防錆針】新素材開発!。金属ナノ複合材料の特製鋼材(ステンレス鋼SUS420焼入れによって硬度を高めることができます)に独自の加工技術で高品質の耐食性・防錆性・高強度・高耐久性能を実現。大物狙いのゲームフィッシングに対応可能な強力なパワーを持つ叩きタイプフック。鋭いフックポイント・刺さりを追求したネムリとシャンク、貫通力抜群の超軽量化仕様。天TEN (テン) 最高の物、最強ジギングフック完成!
    入数2 pcs
  • (230)ガバナ シヤフト CP スバル

    (230)ガバナ シヤフト CP

    スバル
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIK

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM

    SANDVIK
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    給油方式内部給油式
  • インペラ(カイスイポンプ ヤンマー

    インペラ(カイスイポンプ

    ヤンマー
    9,298税込10,228
    1個
    6日以内出荷
    インペラ(カイスイポンプ
  • CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM SANDVIK

    CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM

    SANDVIK
    7,998税込8,798
    1本
    4日以内出荷から20日以内出荷
    被削材PKN給油方式外部給油式
  • ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5% WIMA

    ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5%

    WIMA
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
    定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量2.2μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガバナシヤフト 三菱

    ガバナシヤフト

    三菱
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)

    小型リミットスイッチ D4C-□

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,230税込2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • 電灯動力分電盤 EVN 河村電器産業

    電灯動力分電盤 EVN

    河村電器産業
    439,800税込483,780
    1個
    41日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
  • 電灯動力分電盤 EVE 河村電器産業

    電灯動力分電盤 EVE

    河村電器産業
    439,800税込483,780
    1個
    41日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
  • 電灯動力分電盤 NVN 河村電器産業

    電灯動力分電盤 NVN

    河村電器産業
    429,800税込472,780
    1個
    41日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
  • 電灯動力分電盤 NVE 河村電器産業

    電灯動力分電盤 NVE

    河村電器産業
    439,800税込483,780
    1個
    41日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類【電灯回路】ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)、【動力回路】漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類【電灯回路】配線用遮断器(ハーフサイズ)、【動力回路】配線用遮断器分岐ブレーカ容量【電灯回路】MCB2P1E20A、【動力回路】MCB3P60AF30A分岐スペース数【電灯回路】0、【動力回路】0
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 機能部 TOTO

    機能部

    TOTO(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    機能部
    用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
  • チェーンカッター grunge(グランジ)

    チェーンカッター

    grunge(グランジ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    SHIMANO HG/UG/IG・CAMPY・3/32・1/8チェーン対応。 シングル・7 ~11 段チェーンに使える便利なチェーンカッター。マルチサイズ 替えピン1 個付き
  • スピコン エルボタイプ SK11

    スピコン エルボタイプ

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
    用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
  • セパレーツシャツ PP2201 ゴールドウイン

    セパレーツシャツ PP2201

    ゴールドウイン
    5,498税込6,048
    1着
    当日出荷から62日以内出荷
    適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したジャケットです。 両裾に大きなフラップ付きポケットを装備していて、大変便利です。
    仕様ジャケット型、ポケット(フラップ付き)仕様材質プリータⅢグレードクラス1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAP コンパクト アドミンポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    CAP コンパクト アドミンポーチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントとフロントポケット内部はポケットやループがついており、荷物を整理して収納することができます。
    セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)127高さ(mm)191質量(g)200奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2201
  • FRP ファーストレスポンスポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    FRP ファーストレスポンスポーチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    特許出願中のATLAS(TM)パネル部分や、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメント内部にはパラコードがついており、ポーチの口開きを調整することができます。
    セット内容TacTie(PJC5) 2本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)152高さ(mm)229質量(g)300奥行(mm)642018年トラスコ掲載ページ4 2201
  • DYMO ラベルプリンタ用 テープ ダイモ

    DYMO ラベルプリンタ用 テープ

    ダイモ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 2.2kΩ(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 2.2kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    509税込560
    1袋
    3日以内出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード赤赤黒茶茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)2.2k
  • スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201 LAMP(スガツネ工業)

    スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201

    LAMP(スガツネ工業)
    9,898税込10,888
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    はめ込むだけで取り付けできます。
    材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴムブラック長さ(m)1適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性
  • チップ(後挽き) NTKカッティングツールズ

    チップ(後挽き)

    NTKカッティングツールズ
    34,980税込38,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • シャツ レディス 長袖 住商モンブラン

    シャツ レディス 長袖

    住商モンブラン
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
    ストライプに映えるスタイリッシュな白のアクセント。
    混率(%)ポリエステル85%、綿15%素材本体:ストライプビエラ、配色:交織ストレッチブロード性別女性用
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ車軸フロント
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    21,980税込24,178
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    ジャガー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージャガー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    21,980税込24,178
    1個(4kg)
    5日以内出荷
    ランドローバー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーランドローバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • カムプレート BIGM(丸山製作所)

    カムプレート

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1個
    6日以内出荷
    図解NoBC263STD エンジン リコイルスタータ部品 カムプレート_No.4、GKB2403U エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MLB2200G エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB248EU エンジン リコイルスタータ部品_No.4、JAS11 キャブレタ,エアクリーナ,リコイルスタータ部品_No.33、BC264STD エンジン リコイルスタータ部品 カムプレート_No.4、MB247VUT エンジン リコイルスタータ部品_No.4、NKS24 エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB247VG エンジン リコイルスタータ部品_No.4、GKB2201L エンジン リコイルスタータ部品_No.4、GS10R エンジン キャプレタ、リコイルスタータ部品 カムプレート_No.4、GKB2400L エンジン リコイルスタータ部品_No.4、MB228VG エンジン リコイルスタータ部品_No.4、GKB2402EL エンジン リコイルスタータ部品_No.4、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 カムプレート_No.31など