カテゴリ
- トラック純正部品(16)
- 自動車純正部品(14)
- 空調・照明・電設資材(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 建築金物(5)
- 縫製用品(5)
- メカニカル部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ALCANhands(2)
- DNライティング(6)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(8)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](6)
- TRUSCO(1)
- エースクラウン(3)
- カクダイ(1)
- コノエ(3)
- スズキ(2)
- ダイハツ(2)
- ダイヤフェザー(2)
- トヨタ(4)
- ノーブランド(2)
- 三菱ふそう(2)
- 日野自動車(13)
- 椿本チエイン(1)
- 水本機械製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ベーシックフレーム AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から7日以内出荷形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm
Whatman(ワットマン)¥13,980税込¥15,3781箱(100枚)当日出荷から36日以内出荷タンパク質の吸着が少ないメンブレン。溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減。化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり。灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応。表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易。ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学。※試験研究目的に限ります。
【リビルト】 オルタネーター(ニッサン)
ノーブランド(4件のレビュー)¥29,070税込¥31,9771個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
【リビルト】 オルタネーター(マツダ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ![グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F487TCFUFU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥88,218税込¥97,0401本当日出荷から9日以内出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F431GUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F431GUGU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥92,188税込¥101,4071本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F431FUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F431FUFU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥92,266税込¥101,4931本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







































![グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)