カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 店舗什器・備品(4)
- 切削工具(3)
- バイク部品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「0433-32」の検索結果

エンドミル チェイス8ミル
テグテックジャパン¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。適合チップSQKU 07RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル エンドミル
テグテックジャパン¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ交換式ドリル D4120
ワルター¥72,980税込¥80,2781本9日以内出荷ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
三角パッキン
カクダイ¥159税込¥1751個当日出荷4346、4348、433-501-32、433-503-32、433-504-32、433-505-32、433-610-32のU字管の両側ナットに使用しています。材質CR呼び径32呼び32
壁掛ガーデンシンク
カクダイ¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷トラップは別売の433-301-32Sトラップ、433-401-32Pトラップをご使用ください。バックハンガー(250-008)付き。丸鉢金物・ゴム栓付き(くさり付き)。オーバーフローなし材質アルミニウム色ゴールド
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
化粧キャップ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷化粧キャップ。排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅色アンティークゴールド
化粧キャップ
カクダイ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、432-519-25、494-072-32、494-027-32)用材質黄銅色ダークシルバー
化粧キャップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用材質黄銅
化粧キャップ
カクダイ¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷から3日以内出荷表面の仕上げは、和風の器に合う陶器製仕様適合排水管(品番):433-330-25/432-519-25/494-121-32/494-027-32材質陶器(信楽焼)/ABS
横穴つきトラップ S P兼用
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷オーバーフロー付き洗面・手洗器用。静音仕様用途配管部材材質ABS、PP、PO、ステンレス使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約22~33
丸鉢つきトラップ S P兼用
カクダイ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷オーバーフローなしの洗面・手洗器用。静音仕様用途配管部材材質ABS、PP、PO、ステンレス使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約16
丸鉢つきSトラップ
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷仕様オーバーフローなしの手洗器用材質ABS,PP、POM、ステンレス呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)最大約16
ピックアップスタンド
河淳(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷材質(ホルダー)ABS、POM、(ベース)スチール適合サイズB6縦~A4縦関連部品SBA104BM,SBA104KB,SBA104HT,FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028適合厚さ(mm)12以内
ジャバラトラップ
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷コンパクト設計で、キャビネット内を広く使用できます。用途オーバーフロー付き洗面器用材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス呼び径32呼び32
マルチバインダースタンド
河淳¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
フリーバインダースタンド
河淳¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
テーブルスタンド
河淳¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷高級感のあるステンレス仕様で百貨店や専門店などに最適。 POP を掲示するスタイリッシュなバインダータイプのテーブルスタンドです。材質(本体)ステンレス、PC関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028適合厚さ(mm)5以内